Wälzlager – vom Standardartikel bis hin zur Sonderlösung
Von Kugel-, Rollen-, Axial- und Kegellagern bis hin zu kompletten Gehäuselagereinheiten, geteilten Lagereinheiten und innovativen Lagereinheiten für die Lebensmittelindustrie – ERIKS hat genau das Produkt, das Sie brauchen.
Eine Lebensmittellinie für verbesserte Hygiene
2-Loch-Flansch-Lagergehäuse
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XB2FC
- Montage parallel zur Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 20 mm - 40 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
3-Loch-Asymmetrisch-Flansch-Lagergehäuse
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XB3FC
- Montage parallel zu Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 20 mm - 30 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
Stehlager, verkürzter Fuß
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XBTBC
- Montage senkrecht zu Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 25 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
KIZEI® – ISO Pendelrollenlager mit Z-Scheiben
KIZEI® Pendelrollenlager mit Z-Scheiben verbessern signifikant die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen sowie Ihre Produktionsleistung. Gleichzeitig werden Wartungskosten enorm reduziert.
Die Hauptvorteile auf einen Blick
- Schutz vor Verschmutzungen mittels Z-Scheiben
- optimierte Schmierung, das Fett bleibt im Wälzlager
- längere Lebensdauer im Vergleich zu einem offenen Pendelrollenlager
- ISO Abmessungen – zu 100 % austauschbar mit offenen Pendelrollenlagern
Solid Oil Lager
Solid Oil ist ein ölgesättigtes Polymermaterial, das praktisch den gesamten freien Raum im Lager füllt. Das Schmiermittel, welches von diesem Material langsam abgegeben wird, bietet über lange Zeiträume eine ausreichende Schmierung des Lagers.
Die Hauptvorteile auf einen Blick
- längere Schmierstoffgebrauchsdauer
- optimiert die Leistungsfähigkeit in feuchter Umgebung
- niedrigere Betriebskosten und eine geringere Umweltbelastung
Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten in feuchten und verschmutzten Umgebungen.
Produktsortiment
Eine Auswahl unseres Produktsortiments finden Sie im ERIKS Webshop. Hier finden Sie starke Marken in verschiedenen Produktfamilien geordnet. Vom Gleitlager für lineare Bewegungen, vom Rillenkugellager bis hin zum Nadellager. Ebenfalls umfasst unser Sortiment Produkte aus den Bereichen Schmiertechnik und Zubehör.
Downloads
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Wälzlager/mechanische Antriebstechnik
Robert-Hesse-Straße 11
30827 Garbsen
Tel.: +49 (0) 3222 20074-10
Fax: +49 (0) 3222 20070-99
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.