In diesem Artikel
ERIKS SCVBR® Dichtungen und Schwingungsdämpfer für Hightech-Anwendungen
 
    
    
    
Die SCVBR®-Produkte von ERIKS bestehen aus hochwertigen SCVBR®-Elastomermischungen und werden nach strengen, sauberen Produktionsanforderungen hergestellt. SCVBR®-Produkte werden speziell für Dichtungen in Hochvakuum- und Gasumgebungen bzw. für schwingungsdämpfende Anwendungen entwickelt.
SCVBR® ist die beste Wahl in der Halbleiter-/ Semicon-, Elektronik-, Luft- und Raumfahrt sowie in der optischen Industrie, wo Sauberkeit, Präzision, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Höchstleistungen eine wesentliche Rolle spielen. Und das nicht nur auf Grund der sauberen Herstellungstechniken, der hohen Verarbeitungsqualität und der Verwendung hochwertiger Materialien, sondern auch durch eine geringe Ausgasung und Partikelemission der Materialien.
Die SCVBR®-Werkstoffe wurden für Gas- und Hochvakuumdichtungen entwickelt. Außerdem wurden Materialien mit viskosen Dämpfungseigenschaften für die Herstellung von Schwingungsdämpfern in High-End-Anwendungen entwickelt.
SCVBR®-Qualität
 
        
    Produktentwicklung mit Design for Six Sigma
Alle SCVBR®-Produkte von ERIKS werden nach dem Ansatz und der Philosophie von Design for Six Sigma entwickelt. Vom Start des Entwicklungsprozesses bis hin zur Lieferung behalten wir die für Sie wichtigen qualitätskritischen Merkmale (CTQ, Critical to Quality) im Auge. Damit der Vermarktung nichts mehr im Weg steht: Lesen Sie hier wie Ihnen Design for Six Sigma bei der Entwicklung, Ihrer optimalen Dichtung oder Ihres idealen Schwingungsdämpfers hilft.
 
    
    
    
SCVBR®-Produkte
ERIKS stellt eine Reihe von SCVBR®-Produkten her:
- O-Ringe von 0,5 x 0,5 mm bis 6,000 x 10 mm und größer (gemäß ISO 3601-3 CS)
- O-Ringe mit Hohlkern
- Kundenspezifische Elastomerformteile und Dichtungen
- Schwingungsdämpfer (Elastomer-Metall-Verbindung), auch vulkanisiert auf Edelstahl, Aluminium, Titan, Stavax, usw.
- Flachdichtungen aus einer SCVBR®-Platte geschnitten. Für optimale mechanische Eigenschaften sowie eine präzise Dickentoleranz, wobei die SCVBR®-Platten aus einem Werkzeug hergestellt werden
- Extrudierte Schnüre und Profile
 
    
    
    
 
    
    
    
SCVBR®-Compounds
SCVBR®-Compounds sind speziell entwickelte und hochwertige Elastomermischungen von höchster Qualität. Es gibt Compounds für bestimmte Anwendungen mit spezifischen Eigenschaften: Nieder- und Hochfrequenzen, Wärmeleitfähigkeit, Dichtungen oder Schwingungsdämpfer. Suchen Sie ein Material mit bestimmten Eigenschaften, dass bisher noch nicht entwickelt wurde? Bei Bedarf kann ERIKS Compounds anpassen oder neue entwickeln.
Die SCVBR®-Compounds sind auf den niedrigstmöglichen Ausgasungswert ausgelegt und wurden mittels Restgasanalyse (RGA) überprüft.
Unseren Ingenieuren stehen umfassende Compound-Daten, wie z. B. FEA und DMTA, zur Verfügung, um zuverlässige Modelle zu erstellen. Bei Bedarf stehen Ihnen diese Daten auch zur Verfügung.
 
    
    
    
SCVBR®-Compounds für Dichtungen und Schwingungsdämpfer
Alle Compounds werden auf Basis von Perfluorelastomer bzw. Fluorelastomer hergestellt.
ERIKS Compound
Anwendung
Härte
Produkte
949172
Dichtungen
45
Formteile
949343
Dichtungen
60
O-Ringe, Formteile, Extrusion, Flachdichtung
949750
Dichtungen
75
O-Ringe, Formteile, Extrusion, Flachdichtung
949868
Dichtungen
90
O-Ringe, Formteile, Elastomer-Metall-Dichtung
949501
Elektrisch leitfähige Dichtungen
60
Formteile
949530
Dichtungen und Schwingungsdämpfer ultrarein
70
O-Ringe, Formteile, Schwingungsdämpfer, Elastomer-Metall-Dichtung
949901
Schwingungsdämpfung Hochfrequenz >1000 Hz
60
O-Ringe, Elastomer-Metall-Dichtung
949419
Schwingungsdämpfung niedrigen Frequenz <100 Hz
60
O-Ringe, Elastomer-Metall-Dichtung
949246
Elektrisch leitfähige Schwingungsdämpfung
60
O-Ringe, Elastomer-Metall-Dichtung
Entdecken Sie mehr
Die ideale Dichtung? Der perfekte Schwingungsdämpfer? Oder möchten Sie wissen, wie Sie die SCVBR®-Produkte und Compounds von ERIKS in Ihrem Unternehmen einsetzen können? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter. Vereinbaren Sie eine Beratung oder lassen Sie Ihr Design begutachten. Wir beantworten Ihnen auch gerne alle Fragen rund um Ihre Elastomermischungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Um die wichtigsten Branchennews und Updates zu erhalten.