Leitfaden zur chemischen Beständigkeit von Elastomeren
Weitere Informationen zur chemischen Beständigkeit finden Sie in unserem Rubber Chemical Resistance Guide.
NBR oder Nitril (auch bekannt als Buna-N) ist das am häufigsten verwendete Elastomer in der Dichtungsindustrie und ist ein Copolymer aus zwei Monomeren: Acrylnitril (ACN) und Butadien. NBR ist der Standardwerkstoff für Hydraulik und Pneumatik.
Die Eigenschaften dieses Elastomers werden durch den ACN-Gehalt bestimmt, der in drei Klassen eingeteilt wird:
Je höher der ACN-Gehalt, desto besser ist die Beständigkeit des Elastomers gegen Kohlenwasserstofföle, aber desto geringer auch seine Flexibilität bei niedrigen Temperaturen.
Bei geringerem ACN-Gehalt bietet das Material eine bessere Flexibilität bei niedrigen Temperaturen.
Mittelschweres Nitril ist daher aufgrund seiner guten Gesamtbilanz für die meisten Anwendungen am häufigsten spezifiziert. In Bezug auf Druckverformung, Reiß- und Abriebfestigkeit ist es vielen anderen Elastomeren oft überlegen.
Durch Hydrierung (HNBR), Zugabe von Carbonsäure (XNBR) oder einer PVC-Mischung (NBR/PVC) kann das Nitrilpolymer eine größere Bandbreite an physikalischen oder chemischen Anforderungen erfüllen.
Weitere Informationen zur chemischen Beständigkeit finden Sie in unserem Rubber Chemical Resistance Guide.
Um die beste Qualität für kundenspezifische Produkte zu garantieren, arbeiten wir mit Design for Six Sigma (DfSS), Finite-Elemente-Analyse-Simulationen (FEA) und speziellen Entwicklungsprozessen.
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.