SealXpress Service
Produktion und Lieferung in nur 24h
Reparatur, Prototypen und 0-Serien mit dem ERIKS SealXpress Service
Translatorische Dichtungen und Rotationsdichtungen, aber auch O-Ringe oder X-Ringe können im drehtechnischen Produktionsprozess hergestellt werden. Zudem können mit dem SealXpress Service von ERIKS Ihre kundenspezifischen Dichtungen auf Wunsch innerhalb kürzester Zeit produziert und geliefert werden. Ob es sich hierbei um eine geringe Anzahl an Produkten, Kleinserienproduktionen, Standard- oder maßgeschneiderte Produkte handelt – wir sorgen dafür, dass Sie ohne Unterbrechung weiter produzieren können.
Dichtungen für Lebensmittel & Getränke, Pharmazie und Trinkwasser
    
    
    
Der ERIKS SealXpress Service bietet Ihnen ein breites Spektrum an Dichtungsprofilen für eine Vielzahl von Anwendungen. Unabhängig in welchem Industriesegment Ihre Anwendung angesiedelt ist – ob Lebensmittel, Pharmazie oder Trinkwasser – ERIKS verfügt über das nötige Know-how, um Sie bei der Auswahl der richtigen Dichtungen und Materialien zu unterstützen. Das ERIKS Standardportfolio umfasst mehr als 150 Dichtungsprofile und die Möglichkeiten, Dichtungen nach Ihren Vorgaben herzustellen.
Flexibilität für Dichtungen bis zu 700 mm Durchmesser
Durch den Einsatz von SealXpress lassen sich sowohl Dichtungen in verschiedenen Materialien als auch Dichtungsprofile bis zu einem Außendurchmesser von 700 mm herstellen. Hier ist es sekundär, ob es sich um ein Stück oder um eine 0-Serie handelt. ERIKS überlässt Ihnen die Flexibilität, Ihre Kleinserien anzupassen. Mit dem SealXpress sind Sie unabhängig von Werkzeug- und Produktionsauslastung und können Ihre Bestellmengen Ihren Produktionskapazitäten anpassen.
Downloads
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.