Antriebstechnik für die Lebensmittelindustrie
ERIKS ist Ihr zuverlässiger Experte in der Lebensmittelindustrie. Ob das Abfüllen von Getränken, das Backen von Biskuit, die Verarbeitung von Fleisch oder das Mahlen von Getreide: wir finden für Ihren Aufgabenbereich die passende Lösung.
Geschmeidige Antriebe
Wir treiben Sie an: im Bereich der Lebensmittelindustrie liefern wir hochwertige Maschinenkomponenten wie Wälzlager, Zahnriemen oder Motoren. Diese Produkte verfügen über glatte und abgerundete Oberflächen für eine einfache und gründliche Reinigung.
- kompetente Unterstützung – von der Planung bis zur Anwendung
- Beratung und Engineering-Services durch erfahrene Spezialisten
- beste Qualität von namhaften Herstellern in den Bereichen Sicherheit und Hygiene
Steigern Sie
- Produktivität
- Zuverlässigkeit
- Maschinenverfügbarkeit
- Instandhaltungsintervalle
- Arbeitsschutz
- Nachhaltigkeit
Reduzieren Sie
- Energieverbrauch
- Schmierstoffverbrauch
- Wärmeentwicklung
- Lagerverschleiß
- Produktverunreinigungen
- Lärm
- Betriebskosten
Keil- und Zahnriemenantriebe
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Produkten mit den für die Lebensmittelbranche notwendigen Eigenschaften. Die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten gewährleisten nicht nur Langlebigkeit, Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit sondern auch Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Stoffe.
Ketten und Kettenräder
Lebensmitteltauglich geschmierte Ketten aus rostfreiem Stahl oder wartungsfreie, selbstschmierende Ketten: mit Antriebskomponenten von ERIKS können Sie sicher sein, hochwertige Bauteile zu erhalten. Zudem sind viele Kettenräder sofort lieferbar oder können kundenindividuell gefertigt werden.
Kupplungen
Das Kupplungsportfolio von ERIKS wurde an die Ansprüche der Lebensmittelindustrie angepasst, aber auch für ein breites Anwendungsgebiet zusammengestellt. Oberflächenbehandlungen und Ausführungen aus rostfreiem Stahl sind möglich. Die Kupplungen sind nahezu wartungsfrei und gleichen Toleranzen bei gleichzeitig hoher Präzision elegant aus.
Wälzlager
Mangelhafte Schmierung verursacht bis zu 50 % aller Lagerausfälle. Die Verwendung des richtigen Schmierstoffes, eines zuverlässigen Schmiersystems und hochwertigen Komponenten verringert den Verschleiß markant. Wir bieten das gesamte Sortiment an Qualitätswälzlagern namenhafter Herstellern an. Zudem sind auch Schmierfette mit NSF-H1-Zulassung bei uns erhältlich.
Sektional-Schmiersysteme von SKF und Lincoln
Ein Sektional-Schmiersystem ist die ideale Ergänzung zu den hochwertigen Komponenten Ihrer Anlage. Spezielle Druckverstärkerpumpen lösen das Problem des Druckverlustes bei Leitungen über größere Entfernungen. Damit ist gewährleistet, dass das Schmiermittel sicher zu den Verteilern in einer Sektion und anschließend zu allen Schmierstellen gelangt.
Zertifizierte, hygienische Lagergehäuse - speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Das einzige patentierte Lagergehäuse weltweit, das hygienisch konstruiert ist gemäß EHEDG, 3-A + USDA-Normen und ist hierdurch sehr einfach zu reinigen. Das Lagergehäuse bietet eine patentierte, wasserdichte IP69K-Versiegelung, die Winkelversätze von 3 Grad sowie eine Lebensdauerschmierung zulässt.
Ihre Hauptvorteile auf einen Blick:
- Keine Verschmutzung, dadurch keine Kontamination möglich
- Höhere Leistungsfähigkeit und Lebensdauer, geringer Schmierfettverbrauch
- Reduzierung des Energieverbrauchs, Minimierung der Wassernutzung, minimierte Nutzung von Reinigungsmitteln
- Senkung der Betriebs- und Wartungskosten
Eine Lebensmittellinie für verbesserte Hygiene
Eine Auswahl unseres Produktsortiments an NGI Lagergehäusen finden Sie im ERIKS Webshop.
2-Loch-Flansch-Lagergehäuse
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XB2FC
- Montage parallel zur Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 20 mm - 40 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
3-Loch-Asymmetrisch-Flansch-Lagergehäuse
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XB3FC
- Montage parallel zu Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 20 mm - 30 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
Stehlager, verkürzter Fuß
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XBTBC
- Montage senkrecht zu Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 25 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
Hygienisches Design: Motoren und Getriebe aus Edelstahl
Sie suchen nach innovativen und hygienischen Antriebssystemen für Ihre Anlagen? Wir bieten mit den hygienischen Getriebemotoren eine nachhaltige Lösung mit ansprechenden Vorteilen:
- weltweit einzigartige, durchgängige Baureihe, ob Getriebe, Getriebemotor oder nur Motor
- vollständige Austauschbarkeit mit vorhandenen Motoren bei bis zu 15x längerer Lebensdauer
- hygienisches und reinigungsfreundliches Design mit glatten Oberflächen und keinerlei Vertiefungen oder Kanten
- äußerst chemikalien- und korrosionsbeständige elektropolierte AISI-316-Edelstahloberflächen
- kein Typenschild – die Spezifikationen sind auf der Oberfläche eingeätzt
- Schutzart IP66 (optional IP69/K)
Getriebesortiment
7 Typen bis zu 3000 Nm
- marktkonforme Anschlussmasse
- IEC-Trockenmontage
- gefüllt mit USDA-H1-Lebensmittelschmierstoff und versehen mit blauen, FDA-konformen Wellendichtringen
- Entlüftungsventil aus Edelstahl AISI 316
Motorensortiment
Leistungsbereich 0,12 kW bis 7,5 kW
- IEC-Schnittstelle
- einmaliger Antikondensationsbelüfter
- Isolationsklasse F
- integrierter PTC-Überhitzungsschutz
- Effizienzklasse IE2 oder IE3
- geeignet für den Betrieb mit Frequenzumrichter
- mit O-Ring abgedichteter Klemmkasten
Downloads
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Elektrische Antriebstechnik
Biedenkamp 5h
21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 3222 20074-23
Fax: +49 (0) 3222 20070-48
ERIKS Deutschland GmbH Wälzlager/mechanische Antriebstechnik
Hollerithallee 16A
30419 Hannover
Tel.: +49 (0) 3222 20074-10
Fax: +49 (0) 3222 20070-99
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.