ERIKS | ERIKS High Performance PUR
ERIKS High Performance PUR finden in vielen Industrien ihren Einsatz in Anwendungen, wo Elastomere oder marktbegleitende TPU's ihre Grenzen erreichen. Bei der mechanischen Belastbarkeit, besonders in Bereichen der Verschleiß- und Abriebfestigkeit, haben Polyurethane ihren Platz innerhalb der Dichtungs -und Polymertechnik gefunden. Mit Polyurethan verbinden Anwender ein hohes Level an Verschleißfestigkeit, wie auch eine hohe Extrusionsbeständigkeit gegen Drücke bis 400 bar im Vergleich zu manchen 90 Shore Elastomer Varianten.
Commodity PUR vs. ERIKS High Performance PUR
Starke Vorteile im Vergleich zum Commodity im Bereich der Mechanik und des Druckverformungsrest (DRV)
- DRV 20 % (ERIKS) vs. 44 % (C-TPU)
- Erhöhte Zugfestigkeit
- Erhöhte Abriebsfestigkeit
- Stabile Härtewerte
Die Vorteile auf einen Blick
Die Hochleistungspolyurethane von ERIKS zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Ideal geeignet für den Tieftemperatureinsatz
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit/ Abriebfestigkeit
- Sehr gute Druckfestigkeit bis zu 400 bar
- Hohe Beständigkeit gegenüber Hydraulikflüssigkeiten
- Eignung für statische und dynamischen Anwendungen
Werkstoffübersicht
Hochleistungspolyurethane zeichnen sich durch eine hohe chemischen Beständigkeit gegenüber Hydraulikflüssigkeiten aus. Der Einsatz in Medien, basierend auf bioadditiven, synthetischen Additiven oder auf Wasser basierenden HFA- oder HFB-Flüssigkeiten stellt für ERIKS Hochleistungspolyurethane kein Problem dar.
PUR 94 1001
Hoch-Verschleißfestes Polyurethan für Anwendungen in Mobilhydraulik, Pneumatik und weiteren Bereichen. Zugeschnitten auf sehr niedrige Quellungen in Mineralölen.
PUR 94 3001
Extrem gute Kälteflexibilität ohne Abstriche im Verschleißverhalten. Temperaturspektrum von -50°C bis 110°C. Neben Mobilhydraulik-, Gasfeder- und automobilen Applikationen, weitere Kundenspezifische Anwendungen z.B. in Gasarmaturen.
PUR 83 2201
Weiches Polyurethan mit sehr gutem dynamischem Verhalten. Anwendungen in erster Linie in Pneumatik-Zylindern und Ventilen. Herausragende Verschleißwerte bei sehr guter dynamischer Dichtheit, ermöglichen sehr niedrige Leckagen. Durch den weichen Charakter können sehr niedrige Reibbeiwerte generiert werden.
PUR 94 1101
Hervorragende Stabilität bei Einfluss von hydrolysierenden Medien. Eignung für Hydraulik- und Gasfeder-Anwendungen im Bereich von kritischen Medien wie Bioflüssigkeiten, synthetischen Estern, wasserbasierenden Flüssigkeiten wie HFA, HFB etc. Ideale Lösung, wenn Tropenfeuchte zum Abbau des Werkstoffes führt. Sehr gute Stabilität bei Anwendung von alkalischen Fetten in Pneumatik Zylindern Gute Beständigkeit für Applikationen, bei denen die Dichtungen mit alkalischen/sauren Reinigern in Kontakt kommen
PUR 94 1002
Einsatz in Lebensmittelbereich. Hervorragendes Verhalten in Dynamischen Anwendungen. Konform nach FDA CfR 21 177.2600 a bis d, e+f, LFGB und EG1935/2004.
Mit diesen Eigenschaften werten wir sowohl gängige Produkte der Dichtungstechnik als auch ihr spezifisches Formteil auf.
Die Herstellung erfolgt formgebunden oder zerspanend (SealXpress®), erfordert eine kurze Entwicklungszeiten und wird durch eine unterstützende Beratung vor Ort durch unsere Application Engineering Teams sichergestellt.
Abstreifer für ISO Bauräume
- Betriebsdruck < 200 bar
- Temperaturbereich -35°C bis +110 °C
- Werkstoffe PUR94 1101 / PUR94 1001
Kolbenstangendichtungen für ISO Bauräume
- Betriebsdruck < 200 bar
- Temperaturbereich -35°C bis +110 °C
- Werkstoffe PUR94 1101
Kolbendichtungen für ISO Bauräume
- Betriebsdruck < 200 bar
- Temperaturbereich -35°C bis +110 °C
- Werkstoffe PUR94 1101 / PUR94 1001
O-Ringe für ISO Bauräume
- Betriebsdruck < 600 bar
- Temperaturbereich -35°C bis +110 °C
- Werkstoffe PUR94 1101
Formteile nach Kundenspezifikation
Das Produktportfolio der ERIKS High Performance Polyurethane umfasst sowohl Abstreifer und Kolbenstangendichtungen als auch Kolbendichtungen und O-Ringe für ISO Bauräume.
Im Rahmen des Co-Engineerings unterstützen wir Sie von Ihrer Idee bis hin zum fertigen Produkt durch unsere Development Engineering Teams, um Ihre Version einer Dichtung oder eines speziellen Formteils ins Leben zu rufen. Gemeinsam mit Ihrer Konstruktionsabteilung entwickeln wir Formteile und Dichtungen passend für Ihre Anwendungen.
- CNC Bearbeitung Ø 3 mm - 400 mm
- Formteile Teilegewicht 0,1 g – 1.200 g
- Härte ab 83 Shore A
Wir unterstützen Sie zudem bei der Wahl des Materials, der Optimierung Ihrer Bauteile und produzieren Ihnen diese in höchste Qualität. Ob CNC-Bearbeitung oder als Formteil im Spritzguss, ERIKS bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der Hochleistungspolyurethane.
Sprechen Sie uns an!
Kontaktaufnahme
* Pflichtfeld
Downloads