In diesem Artikel
Zertifizierte hygienische Lagergehäuse
Haben Sie bereits die ideale hygienische Lösung für Ihre Anwendung gefunden? Oder sind Sie noch auf der Suche nach einem Lagergehäuse, dass die optimale Wahl für Maschinen und Ausrüstungen darstellt und zeitgleich die strengen Hygieneanforderungen erfüllen muss? Denn um einen Auftrag zu erhalten oder als neuer Lieferant anerkannt zu werden, ist der Hygienestandard Ihrer Produktionsanlagen ein entscheidendes Wettbewerbskriterium. Achten Sie daher auf Komponenten, die auf Grund ihres hygienischen Designs die Verbraucher schützen. Durch wiederverwertbares Material, eine ressourcenschonende, einfache Reinigung und eine lange Lebensdauer durch hohe Qualität können Sie zudem einen nachhaltigen Weg einschlagen.
Innovativ & zuverlässig
Um das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Lebensmittelsicherheit zu erhöhen, hat NGI unter Einhaltung der Regeln und Richtlinien von EHEDG , 3-A und USDA neue Lagergehäuse entwickelt. Sie verfügen über eine patentierte wasserdichte Ummantelung, die das Lager abschließt, Schmutz und Bakterien fernhält und die Lebensdauer des Lagers verlängert. Zudem sind die Lager für die gesamte Lebensdauer geschmiert. Hierdurch können Sie das Risiko der Ausbreitung von kontaminiertem Fett oder Öl bei Hochdruckreinigungsarbeiten beseitigen. Die Einführung der Welle in das Lagergehäuse verfügt über ein neues, bahnbrechendes Design. Wenngleich der Installationswinkel über einen Winkelversatz von mehr als 3° Winkelversatz verfügt, sorgt das Design für eine wasserdichte Abdichtung der Welle.
Plug & Play-Installation
Verbesserte Lebensmittelsicherheit
Vollständiges Hygienedesign, das Kontaminationsrisiken minimiert
Reduzierung des Energieverbrauchs, Minimierung der Wassernutzung, Minimierung der Nutzung von Reinigungsmitteln
Senkung der Betriebs- und
Wartungskosten
Zertifiziert & hygienisch
Profitieren Sie von einem perfekten hygienischen Einsatz für eine unhygienische Lösung mit den verschiedenen Lagergehäusen der Produktgruppe, die mit Standard-Edelstahllagern oder Keramiklagern ausgestattet sind. Ebenso verfügen sie über die Schutzklasse IP69K, wurden gemäß ISO3228:2013 entwickelt und passen zu ISO9628:2006-konformen Spannlagern (gilt auch für Außenmaße). Erreichen Sie optimale Qualität, Widerstandsfähigkeit und Stabilität mit den Lagergehäusen von NGI, welche mit Keramikkugellagern optimiert und schmierfrei sind. Hierdurch werden die Wartung und Notwendigkeit von Fett minimiert, und das Risiko einer Produktkontaminierung erheblich gesenkt.
Eigenschaften der Lagergehäuse
- Aus allen Winkeln einfach zu reinigen
- Flexible Montage – Ausgleich erster Winkelversatzfehler möglich
- Standardmäßige Lieferung mit zertifizierten Hygieneschrauben möglich
- Temperaturwiederstand je nach Spannlager von -20 °C bis +110 °C
- Patentiertes einzigartiges Dichtungssystem
- Bei Winkelversatzfehlern von mehr als 3° C wasserdicht
- Hergestellt aus robustem Grilamid mit FDA zugelassenen TPU-Dichtungen (Verbundspritzguss)
- Ausgestattet mit Lager aus Edelstahl oder Keramik
- Getestet gemäß ISO9628:2006 und ISO3228:2013
- Gleicher Widerstand bei der gleichen dynamischen und statischen radialen Belastung wie die Spannlager
- Hergestellt aus Grilamid – Hochleistungs-PA12 mit sehr hoher Festigkeit und Erkennbarkeit
- Je nach Befestigungsweise an der Welle geeignet für schwerere oder wechselseitige Axiallasten
Produktsortiment
2-Loch-Flansch-Lagergehäuse
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XB2FC
- Montage parallel zur Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 20 mm - 40 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
3-Loch-Asymmetrisch-Flansch-Lagergehäuse
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XB3FC
- Montage parallel zu Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 20 mm - 30 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
Stehlager, verkürzter Fuß
Ausgezeichnete Eigenschaften
- Typ XBTBC
- Montage senkrecht zu Wellenrichtung
- Wellendurchmesser: 25 mm
- Ausstattung mit zertifiziert hygienischen M10 Muttern und Schrauben für maximale Hygienesicherheit möglich
Fischverarbeitung: Austausch eines alten Kunststofflagers gegen NGI Gehäuse
Reduzieren Sie das Kreuzkontaminationsrisiko mit den neuen zertifizierten hygienischen Lenkrollen von NGI.
Informationen anfordern
Wünschen Sie eine ROI-Berechnung für Ihren Austausch oder haben Sie ein spezifisches Anliegen? Geben Sie nachfolgend Ihre Daten ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Weitere Informationen sowie technische Daten finden Sie in der Broschüre.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Um die wichtigsten Branchennews und Updates zu erhalten.