Kompensatoren von Willbrandt
Wenn Ihre Anlage eine Entspannung benötigt
Sie kennen es bestimmt: Wärmedehnungen, mechanische Vibrationen, akustische Schwingungen und Spannungen. Aber was unternehmen Sie dagegen? Womit können Beschädigungen von Rohrleitungen vermieden werden? Und wie lässt sich der Lärmpegel reduzieren? Bei einem Kompensator handelt es sich um ein flexibles Element, das aus einem elastischen Balg und einem Anschlusselement, wie beispielsweise einem Flansch, ausgestattet ist. Er dient dem Ausgleich von Wärmedehnungen, mechanischen Schwingungen und Vibrationen, akustischen Schwingungen sowie Spannungen in Rohrleitungssystemen an Armaturen, Pumpen und Apparaten. Zudem werden Kompensatoren zur Geräuschdämmung, als Ausbaustücke an Rohrleitungsarmaturen, zur Aufnahme von Montageungenauigkeiten und als Abdichtung von Rohrleitungswanddurchführungen eingesetzt.
Damit Sie jedoch von allen Vorteilen eines Kompensators Gebrauch machen können, müssen sie richtig ausgelegt und eingebaut werden.
Kompensatoren werden in Rohrleitungen und an Pumpen eingesetzt, um:
- Wärmeausdehnung,
- mechanischen Schwingungen,
- akustischen Schwingungen
- und Spannungen auszugleichen.
Sie werden auch verwendet:
- zur Schalldämmung,
- als Demontagedichtung an Rohrformstücken,
- zum Ausgleichen von Montageungenauigkeiten innerhalb der Toleranzen
- und zur Abdichtung von Wanddurchführungen.
Willbrandt: 125 Jahre Erfahrung
Mit unserem Sortiment an Kompensatoren bieten wir Ihnen hochwertige Produkte aus ausgewähltem Gummi und Kunststoff. Diese werden zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgelegt und somit Ihre Anlage optimal entlasten. Von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt hat sich Willbrandt seit 125 Jahren als verlässlicher Partner etabliert!
Hochwertige Produkte aus Gummi und Kunststoff, entwickelt für verschiedenste Anwendungen.

Langlebigkeit
Abriebfeste und ozonbeständige Gummibälge schützen den Kompensator vor Umwelteinflüssen

Beratung
Anwendungsspezfisch, zur Auswahl der passenden Kompensatoren für Ihre Situation, auch vor Ort.
Wo Sie Kompensatoren am besten einsetzen

Die Zahl der Anwendungen ist ebenso wie die Zahl der verfügbaren Kompensatoren endlos. Die Auswahl des richtigen Kompensators erfordert ein hohes Maß an Know-how. Wir haben dieses Fachwissen und diese Erfahrung und geben sie gerne an Sie weiter.
Was ist dabei zu beachten?
- Gibt es genügend Festpunkte im Rohrleitungssystem?
- Sind diese Fixpunkte stark genug?
- Sind die Festflansche so ausgelegt, dass der Kompensator nicht beschädigt wird?
- Wie hoch sind Druck, Medium und Temperatur?
- Wie hoch ist die Reaktionskraft des Kompensators?
- Welche Bewegung muss der Kompensator aufnehmen?
Sie finden unsere Kompensatoren in der Stahlindustrie, der Abfallwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie, der Petrochemie, der Maritimen Industrie, im Offshore-Bereich, der Haustechnik, dem Anlagenbau, in Gasanlagen, der Wägetechnik, der Kraftwerke und der Wasseranlagen und Klärwerke.
Die passende Lösung durch Co-Engineering
Unsere Application Engineers sehen regelmäßig Situationen, in denen die Auswahl oder der Einbau von Dehnungsfugen nicht optimal ist. Dies führt zu Leckagen und damit zu gefährlichen Situationen für die Mitarbeitenden und die Umwelt.
Durch Co-Engineering für Anwendungen im MRO- und OEM-Bereich erzielen wir das beste Ergebnis. Lassen Sie unser Know-how einbringen und profitieren Sie von unserem Wissen über Materialien und Anwendungen.


Normen
Für Anwendungen gelten unterschiedliche Normen und Zulassungen. Wir haben für Sie den richtigen Kompensator für die richtige Norm.
Beispiele:
- 2014/68/EU Module B + C2
- TÜV/DIN 4809
- Lloyd's Register/ DNV
- EC1935/2004
- FDA
Produktdetails der gängigsten Gummikompensatoren

Typ 49
Ein hochgewellter, hochelastischer Gummikompensator, durch dessen Wellenform sehr geringe Eigenwiderstände erreicht werden.
Es wird bis zu 98 % des Körperschalls reduziert.
Weiterhin zeichnet er sich durch seine große Dehnungsaufnahme bei geringer Baulänge und eine große Vielfalt an Gummiqualitäten aus, so dass für jeden Einsatzfall eine passende Gummimischung zur Verfügung steht.
Typ 50
Ein flachgewellter, hochelastischer Gummikompensator.
Durch seine flache Wellenform wird ein möglichst geringer Strömungswiderstand erreicht.
Es wird bis zu 70 % der eingehenden Energie reduziert. Weiterhin zeichnet er sich durch seine große Dehnungsaufnahme in allen Bewegungsrichtungen und eine große Vielfalt an Gummiqualitäten aus, so dass für jeden Einsatzfall eine passende Gummimischung zur Verfügung steht.
Willbrandt-Kompensator Typ 50
Der Typ 50 ist ein Gummikompensator mit einer flachen, sehr elastischen Welle. Diese Wellenform verleiht ihm einen möglichst geringen Strömungswiderstand. Er reduziert die Schwingungen um bis zu 70 % und zeichnet sich durch eine hohe Verschiebbarkeit in allen Ebenen aus. Erhältlich ist dieser Kompensator in vielen verschiedenen Elastomerqualitäten, die eine Anpassung an alle Anwendungen ermöglichen.
Der Typ 50 wird in den Bereichen Bauwesen, Anlagenbau, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Motorenbau, Schiffbau sowie beim Bau von Solar- und Windkraftanlagen eingesetzt. Je nach gewünschter DN bieten wir den Balg in verschiedenen Werkstoffen an.
- Design des Faltenbalgs: Flachwelliger, gegossener Elastomerbalg mit Gehäuse, Dichtungskragen mit Verstärkungsring, selbstdichtend (bei der Montage ist keine Dichtung erforderlich) und mit drehbaren Flanschen ausgestattet.
- Ausführung der Flansche: Drehbare Flansche aus elektroverzinktem Stahl, gebohrt nach DIN PN 10 (Standard). Andere Materialien und Normen sind möglich.
- Zulassung/Konformität: TÜV/DIN 4809, Zulassungen für Trinkwasser und Schiffbau, FDA- und EG 1935/2004-konform.
Chemikalienbeständiger Kompensator Typ 50 PTFE (DN 25 bis DN 1000)
Der Typ 50 PTFE ist ein flachwelliger Gummikompensator mit einem PTFE-Mantel. Die PTFE-Beschichtung verleiht dem Kompensator eine sehr gute chemische Beständigkeit sowie eine gute Antihafteigenschaft. Es ist möglich, die PTFE-Auskleidung mit jeder Gummimischung des Typs 50 zu verwenden.
Es ist jedoch darauf zu achten, dass die gewählte Gummimischung eine möglichst hohe chemische und thermische Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten aufweist, um eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten.
- Druckbeständigkeit: Maximaler Betriebsdruck 16 bar (25 bar für das Modell NBR/CR - orangefarbener Ring).
- Verstärkungsmaterialien: Polyamid, Polyester, PEEK oder Stahl.
- Konformität: FDA und EG 1935/2004
- Beständigkeit gegen Vakuum: Nur unter bestimmten Bedingungen für den Betrieb unter Vakuum geeignet. Ab DN50 kann ein Vakuumring verwendet werden, der ein absolutes Vakuum ermöglicht.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industrieschlauchtechnik
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-003
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
Standortfinder
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.