Metall-Weichstoff-Dichtungen
Bei uns erhalten Sie qualitativ hochwertige Metall-Weichstoff-Dichtungen sowie eine kompetente Beratung, einen vielfältigen Service und eine schnelle Lieferung.
Spiraldichtungen
Die wechselnden Schichten V-förmig ausgebildeter Metallwindungen und weichem, nicht metallischen Füllmaterial sowie die ersten und letzten Windungen aus Metall sorgen für eine "Sandwich-Bauweise" der Spiraldichtungen. Diese EIgenschaften machen die Spiraldichtung zur optimalen Dichtung für Anwendungen mit hohen Temperaturunterschieden und damit verbundenen Spannungsdifferenzen, Flanschverdrehungen und Schraubenentspannungen.
Kammprofilierte Dichtungen
Kammprofilierte Dichtungen zeichnen sich durch eine sehr niedrige Mindestflächenpressung und einer maximal möglichen Flächenpressung aus. Diese Dichtungen dienen zur Abdichtung von Standard-Flanschen oder an Komponenten des Apparatebaus, wie z.B. Wärmetauschern und Behältern.
KNH
Die Kraftnebenschlussdichtung H-förmig (KNH) mit einer Dichtungsbreite von 8 mm erlaubt eine hohe Flächenpressung ohne die Schraube oder den Flansch übermäßig zu beanspruchen. Sie ist durch eine Kammerung der Dichtzone gegen Ausblasen gesichert und hält verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten von Dichtung und Flansch stand.
Downloads
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen
Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 3222 20074-19
Fax: +49 (0) 3222 20072-19
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.