Petrochemie
Wir liefern zuverlässige Qualität und Sicherheit für Ihre Anlage
ERIKS ist seit mehr als 100 Jahren in der Welt der Raffinerien tätig. In enger Zusammenarbeit mit den uns verbundenen Händlern, die umfangreiche Erfahrungen in der Herstellung von Produkten haben, unterstützen wir Sie im Bereich der Petrochemie. Hierbei achten wir beispielsweise darauf, dass die verwendeten Produkte den Anforderungen von hohem Druck, Crack-Anlagen, Gefahrgut und Gasen sowie hohen Temperaturen und kritischen Prozessen standhalten. Dies macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Dienstleister für eine Vielzahl von Raffinerien weltweit, die in vielen AML (Approved Manufacturer List = Liste zugelassener Hersteller) aufgelistet sind, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen lassen.

Leader SR und SRI
Spiraldichtungen sind für Raffinerien noch immer die beliebteste Wahl höchster Integrität auf Grund der großen Auswahl an lieferbaren Ausführungen und Größen. Sie werden aus allen Arten von Metallen hergestellt, sind in dünnen Streifen lieferbar und können geschweißt werden. Die Füllmaterialien Graphit, ePTFE und LeaderTHERM MICA bieten Lösungen für eine ausreichende Abdichtung gegenüber allen Medien. Für diese Branche verwendet ERIKS HDLE (hohe Dichte geringe Emission), ein hochwertiges Graphit als Füllmaterial, das geringe Emission und hohe Integrität sicherstellt.
Spiraldichtungen der Firma Leader stellen ein hohes Sicherheitsniveau bei Flanschdichtungen sicher, die von den Hauptkunden in der Raffinationsindustrie eingesetzt werden.
Leader-Elastagraph™
Leader-Elastagraph™-Dichtungen werden durch Gießen nahtloser Lagen flexiblen Graphits in unterschiedlichen Dichten und Dicken über einen gewellten metallischen Kern hergestellt. Elastagraph™ verwendet ein einzigartiges Wellenmuster, das die Tiefe der Nut und die Steigung zum höchsten Punkt der Wellung erhöht. Dies verbessert die Siegelbarkeit der Dichtungen erheblich im Vergleich zu herkömmlichen gewellten Konstruktionen.
Selbst bei geringen Sitzgenauigkeiten weisen Leader-Elastagraph-Dichtungen sehr geringe Leckagequoten auf und tragen so dazu bei, Emissionen bei Flanschkonstruktionen auf ein Minimum zu reduzieren.
Leader: gewellte Metalldichtungen aus Graphit
Die Wellungen wurden für Hochleistungs-Standardflanschdichtungen oder Wärmetauscheranwendungen konzipiert. Sie wurden als technische Lösung für feste Anlagen mit großem Durchmesser entwickelt, bei denen Leckagen und geringe verfügbare Last eine Rolle spielen.
Hochleistungsersatz für Asbest, ummantelte Dichtungen und Spiraldichtungen sind eine kostengünstigere Option im Vergleich zu kammprofilierten Dichtungen.
Leader SRI-LCP und SRI-LCG
Die gewellten Metalldichtungen aus Graphit von Leader wurden für alkalische Aufgaben konzipiert. Es handelt sich um eine schwere Aufgabe in der Fluid-Dichtungstechnologie. Ein Produkt, das entwickelt wurde, um Korrosion in Spalten am Innendurchmesser von Flanschen zu beseitigen – es wird bei Anwendungen mit HF-Säure und bei anderen gefährliche Serviceanforderungen eingesetzt.
ERIKS und Leader-Kammprofile
ERIKS Kammprofildichtungen sind als Problemlösung für Wärmetauscher, große Behälter und Einheiten, bei denen übermäßige Bewegung auf Grund von Wärmeausdehnung auftritt, hoch anerkannt. Das Kammprofil bietet den dichtesten Verschluss, kombiniert mit höchsten Trageigenschaften. Diese Dichtungskonstruktion wurde mit einem Metallkern hergestellt und ist mit oder ohne Außenring lieferbar. Der Metallkern mit seinen konzentrischen Kerbverzahnungen kann mit Graphit, ePTFE oder LeaderTHERM eingesetzt werden.
Leader-RTJ-Dichtung
Leader-RTJ-Dichtungen werden für den Einsatz in der Erdölindustrie und insbesondere für Bohrlochkopf-, Weihnachtsbaum-, Bohr- sowie Öl- und Gasproduktionsanlagen entwickelt. Diese stabilen präzisionsgefertigten metallischen Dichtungen, die auch als RTJ-Dichtungen (RTJ) bekannt sind, eignen sich für höchstmögliche Druck- und Temperaturaufgaben und bilden zusammen mit speziell gerillten API-6A(ISO 10423)-Flanschen, Typ 6BX, eine hohe Dichtungsintegrität. Leader-RTJ-Dichtungen werden in strikter Übereinstimmung mit der API 6A (ISO 10423) EN10.204 3.1 oder 3.2 hergestellt. Die Zertifizierung sowie die Konformitätsaussage gemäß NACE MR0175/ISO 15156 können auf Anfrage geliefert werden
Leader: ummantelte Dichtungen
Diese werden normalerweise mit asbestfreien Hochtemperatur-Füllmaterialien verwendet. Das Standard-Füllmaterial reicht normalerweise aus für Anwendungen von bis zu 480 °C (900 °F). Standardmetalle, aus denen ummantelte Dichtungen hergestellt werden, sind Kohlenstoffstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Nickel, Monel, Inconel und Edelstahl 304, 316, 321, 347 und 410.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen
Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 3222 20074-19
Fax: +49 (0) 3222 20072-19
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.