Öl und Gas
Die höchsten Industriestandards
ERIKS arbeitet mit vielen Kunden in der Öl- und Gasexplorationsindustrie zusammen, um die besten Lösungen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung zu liefern. Wir befolgen die höchsten Standards in der Industrie, wie zum Beispiel den API 6A. Nicht nur durch das Angebot der bestmöglichen Produkte, sondern auch durch das gemeinsame Erarbeiten maßgeschneiderter Lösungen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden für deren spezielle Anwendungen.

ERIKS und Leader-Kammprofile
Unsere Kammprofil-Dichtung ist als Problemlösung für Wärmetauscher und große Behälter hoch anerkannt. Das Kammprofil bietet den dichtesten Verschluss, kombiniert mit höchsten Trageigenschaften. Diese Dichtungskonstruktion wurde mit einem Metallkern hergestellt und ist mit oder ohne Außenring lieferbar. Der Metallkern mit seinen konzentrischen Kerbverzahnungen kann mit Graphit, Clipperlon 2130, ePTFE oder LeaderTHERM eingesetzt werden. Insbesondere für Wärmetauscher, die mit Meerwasser und in salzhaltiger Umgebung betrieben werden, kann ERIKS spezielle Kern- und Abdeckmaterialien mit höherem Korrosionswiderstand anbieten. Fragen Sie unser Technikerteam nach Möglichkeiten und Lösungen.
Leader-RTJ-Dichtung
Leader-RTJ-Dichtungen werden für den Einsatz in der Erdölindustrie und insbesondere für Bohrlochkopf-, Weihnachtsbaum-, Bohr- sowie Öl- und Gasproduktionsanlagen entwickelt.
Diese stabilen, präzisionsgefertigten metallischen Dichtungen, die auch als RTJ-Dichtungen (RTJ) bekannt sind und bezeichnet werden, eignen sich für höchstmögliche Druck- und Temperaturaufgaben und bilden zusammen mit speziell gerillten API-6A(ISO 10423)-Flanschen, Typ 6BX, eine hohe Dichtungsintegrität. Leader-RTJ-Dichtungen werden in strikter Übereinstimmung mit der API 6A (ISO 10423) EN10.204 3.1 oder 3.2 hergestellt. Die Zertifizierung sowie die Konformitätsaussage gemäß NACE MR0175/ISO 15156 können auf Anfrage geliefert werden.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen
Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 3222 20074-19
Fax: +49 (0) 3222 20072-19
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.