Maritime Industrie
Vollständiger Service in jedem Hafen weltweit
Auf Grund der Spezialisierung auf bestimmte Schiffe und Offshore-Module kommt es sehr schnell zu Änderungen in der Schiffbauindustrie. ERIKS arbeitet eng mit Konstrukteuren der Schiffsausrüstung zusammen, um die passendsten Produkte anzubieten. Unser Vertriebsnetz deckt jeden Hafen weltweit ab und wir können ein Gesamtpaket für Instandhaltung, wiederkehrende Überprüfung und Instandhaltung für hydraulische und mechanische Systeme im Schiffbau anbieten.

Spiraldichtung SR und SRI von Leader
Spiraldichtungen sind noch immer die beliebtesten Dichtungen auf Grund der großen Vielfalt an lieferbaren Ausführungen und Größen. Sie werden aus allen Arten von Metallen hergestellt, sind in dünnen Streifen lieferbar und können geschweißt werden. Daher ist es möglich, sie bei praktisch jedem korrosiven Medium einzusetzen, je nach Wahl des Metalls und der Füllstoffe.
Leader Elastagraph®: gewellte Metalldichtungen aus Graphit
Die gewellte Elastagraph®-Dichtung, die für hohe Leistung und niedrige Undichtigkeit entwickelt wurde, ist eine Graphitdichtung für Standardflansch oder Wärmetauscheranwendungen. Sie wurde als technische Lösung für feste Anlagen mit großem Durchmesser konzipiert, bei der Leckagen und geringe verfügbare Last eine Rolle spielen. Hochleistungsersatz für Asbest, ummantelte Dichtungen und Spiraldichtungen sind eine kostengünstigere Option im Vergleich zu kammprofilierten Dichtungen.
Elastagraph®-Standard-Rohrdichtungen für EN- und AMSE-Flansche bieten reduzierte Leckage und verbesserte Versiegelung, auch bei geringen Schraubenkräften, und tragen damit zu höherer Leistung der Flanschintegrität bei.
ERIKS und Leader-Kammprofile
ERIKS Kammprofildichtungen sind als Problemlösung für Wärmetauscher, große Behälter und Einheiten, bei denen übermäßige Bewegung auf Grund von Wärmeausdehnung auftritt, hoch anerkannt. Das Kammprofil bietet den dichtesten Verschluss, kombiniert mit höchsten Trageigenschaften. Diese Dichtungskonstruktion wurde mit einem Metallkern hergestellt und ist mit oder ohne Außenring lieferbar. Der Metallkern mit seinen konzentrischen Kerbverzahnungen kann mit Graphit, ePTFE oder LeaderTHERM mica eingesetzt werden.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen
Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 3222 20074-19
Fax: +49 (0) 3222 20072-19
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.