Lebensmittel und Getränke, Pharmazie
Entwicklung von Dichtungen für die Verwendung in sterilen Prozesse
ERIKS hat mit seiner Produktpalette Clipperlon PTFE eine starke Position in der Lebensmittel- und in der Pharmaindustrie eingenommen. Wir verstehen, dass jedes Produkt strenge internationale Sicherheits- und Hygienerichtlinien erfüllen muss. Daher entwickeln wir ständig Materialien und Dichtungskonstruktionen, zum Beispiel speziell zugeschnitten für die Verwendung in sterilen Prozessen und für Kupplungen. Diese Produkte können vor dem Zusammenbau durch Ultraschallreinigung entfettet werden, was in Übereinstimmung mit der USP und ISO 1644-1 Klasse 6 und EC 1935 der europäischen Lebensmittelbestimmungen erfolgt. Die Produkte werden im Sinne des Good Manufacturing Process (GMP), wie von der Branche beschrieben, hergestellt.

Leader Clipperlon 2100
Bei der braunen Leader-Clipperlon-2100-Dichtung handelt es sich um eine biaxial orientierte PTFE-Platte mit einem Siliciumdioxid-Füllstoff, der sich für alle Dichtungsanwendungen über die gesamte pH-Produktpalette eignet.
Leader Clipperlon 2110
Bei der blauen Leader-Clipperlon-2110-Dichtung handelt es sich um eine biaxial orientierte PTFE-Platte mit Glasmikrokugeln als Füllstoff. Dieses Material wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die geringen Schraubenlasten unterliegen, wie zum Beispiel Rohrleitungen aus Glas, Keramik, kunststoffbeschichtete Flansche und Vorrichtungen, Boiler und Pressen mit ungleichen Schraubenkräften von 8 bis 10 N/mm2, die eine breite Palette von Medien abdichten. Die Clipperlon 2110 kann als universellste und sicherste Rohr- und Anlagendichtung in ihrem Bereich eingesetzt werden.
Leader Clipperlon 2130
Die Leader Clipperlon-2130-Dichtung ist eine weiße, homogene, zu 100 % geschäumte PTFE-Platte, bei der die Produktgeometrie anstatt Füllstoffen und Bindemitteln eingesetzt wird, um die Probleme in Zusammenhang mit herkömmlichem PTFE-Material zu lösen.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen
Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 3222 20074-19
Fax: +49 (0) 3222 20072-19
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.