Grundstoffindustrie
Bestandsoptimierung und schnelle Auslieferung
Die Produktion und Bearbeitung von Rohmaterialien bei Primärmetallen und in der Papierindustrie erfordern hohe Kapazitäten und Kraftübertragungssysteme, welche die höchsten Prozessanforderungen erfüllen. ERIKS ist der Komplettanbieter für industrielle Dichtungen, die auf Primärmetalle zugeschnitten wurden.
Unser Portfolio umfasst Sonderlösungen für aggressive Chemikalien, die in dieser Branche als Rohrleitungen und Leitungen und Laugensysteme verwendet werden. Wir bieten vielen Kunden in der Primärindustrie eine Optimierung des Lagerbestands, schnelle Auslieferung und eine Effizienzsteigerung der Dichtungen über unser weltweit verbundenes Vertriebsnetz.

Spiraldichtung SR und SRI von Leader
Spiraldichtungen sind noch immer die beliebtesten Dichtungen auf Grund der großen Vielfalt an lieferbaren Ausführungen und Größen. Sie werden aus allen Arten von Metallen hergestellt, sind in dünnen Streifen lieferbar und können geschweißt werden. Daher ist es möglich, sie bei praktisch jedem korrosiven Medium einzusetzen, je nach Wahl des Metalls und der Füllstoffe.
Leader Elastagraph®: gewellte Metalldichtungen aus Graphit
Die gewellte Elastagraph®-Dichtung, die für hohe Leistung und niedrige Undichtigkeit entwickelt wurde, ist eine Graphitdichtung für Standardflansch- oder Wärmetauscheranwendungen. Sie wurde als technische Lösung für feste Anlagen mit großem Durchmesser konzipiert, bei denen Leckagen und geringe verfügbare Last eine Rolle spielen. Hochleistungsersatz für Asbest, ummantelte Dichtungen und Spiraldichtungen sind eine kostengünstigere Option im Vergleich zu kammprofilierten Dichtungen.
Elastagraph®-Standard-Rohrdichtungen für EN- und AMSE-Flansche bieten reduzierte Leckage und verbesserte Versiegelung, auch bei geringen Schraubenkräften, und tragen damit zu einer höheren Leistung der Flanschintegrität bei.
ERIKS und Leader-Kammprofile
Unsere Kammprofildichtung ist als Problemlösung für Wärmetauscher und große Behälter hoch anerkannt. Das Kammprofil bietet den dichtesten Verschluss, kombiniert mit höchsten Trageigenschaften. Diese Dichtungskonstruktion wurde mit einem Metallkern hergestellt und ist mit oder ohne Außenring lieferbar. Der Metallkern mit seinen konzentrischen Kerbverzahnungen kann mit Graphit, ePTFE oder LeaderTHERM MICA eingesetzt werden.
Leader Clipperlon: modifiziertes PTFE
Die Dichtungen aus unserer Produktpalette an modifizierten PTFE-Platten (Dichtungen) widerstehen einer Vielzahl aggressiver Chemikalien. Des Weiteren haben sie eine ausgezeichnete Gasdichte und sind bei niedrigen Temperaturen sehr widerstandsfähig – wie auch beim Kriechen und Fließen . Clipperlon-Platten (Dichtungen) sind einfach zu handhaben und können im Notfall von Hand geschnitten werden. Einige Clipperlon-Ausführungen sind auch zur Verwendung in zu 100 % sterilen Umgebungen, wie zum Beispiel in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, geeignet. In Nieder- und mittleren Drucksystemen ist die Leader-Clipperlon-Dichtung eine universelle Rohrdichtung in der Grundstoffindustrie, die für die gesamte Palette an Chemikalien, u. a. Pickling-Beiz- und -Laugensysteme, verwendet wird.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen
Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 3222 20074-19
Fax: +49 (0) 3222 20072-19
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.