Energie und Wasser
Wir widmen uns der Entwicklung der richtigen Dichtungen
Mit der über Jahre gesammelten Erfahrung spielt ERIKS eine wesentliche Rolle bei der Lieferung von Gebrauchs- und speziellen Dichtungen für Dampfkessel und Kraftwerke. Wir bieten weltweit die beste selbstentwickelte Dichtung für jede Anwendung an, ohne bei der Sicherheit und Qualität Zugeständnisse zu machen. Sie entsprechen den anspruchsvollsten Prozessanforderungen. ERIKS verpflichtet sich auch der Entwicklung alternativer und erneuerbarer Energiequellen, wie zum Beispiel Biodiesel, Sonnenenergie und Windkraftanlagen.

Spiraldichtung SR und SRI von Leader
Spiraldichtungen sind noch immer die beliebtesten Dichtungen auf Grund der großen Vielfalt an lieferbaren Ausführungen und Größen. Sie werden aus allen Arten von Metallen hergestellt, sind in dünnen Streifen lieferbar und können geschweißt werden. Daher ist es möglich, sie bei praktisch jedem korrosiven Medium einzusetzen, je nach Wahl des Metalls und der Füllstoffe.
Leader Elastagraph®: gewellte Metalldichtungen aus Graphit
Die gewellte Elastagraph®-Dichtung, die für hohe Leistung und niedrige Undichtigkeit entwickelt wurde, ist eine Graphitdichtung für Standardflansch- oder Wärmetauscheranwendungen. Sie wurde als technische Lösung für feste Anlagen mit großem Durchmesser konzipiert, bei denen Leckagen und geringe verfügbare Last eine Rolle spielen. Hochleistungsersatz für Asbest, ummantelte Dichtungen und Spiraldichtungen sind eine kostengünstigere Option im Vergleich zu kammprofilierten Dichtungen.
Elastagraph®-Standard-Rohrdichtungen für EN- und AMSE-Flansche bieten reduzierte Leckage und verbesserte Versiegelung, auch bei geringen Schraubenkräften, und tragen damit zu einer höheren Leistung der Flanschintegrität bei.
ERIKS und Leader-Kammprofile
ERIKS Kammprofildichtungen sind als Problemlösung für Wärmetauscher, große Behälter und Einheiten, bei denen übermäßige Bewegung auf Grund von Wärmeausdehnung auftritt, hoch anerkannt. Das Kammprofil bietet den dichtesten Verschluss, kombiniert mit höchsten Trageigenschaften. Diese Dichtungskonstruktion wurde mit einem Metallkern hergestellt und ist mit oder ohne Außenring lieferbar. Der Metallkern mit seinen konzentrischen Kerbverzahnungen kann mit Graphit, ePTFE oder LeaderTHERM mica eingesetzt werden.
LeaderTHERM
Für Hochtemperaturanwendungen von mehr als 500 °C bietet ERIKS Lösungen, basierend auf MICA in Kammprofilen oder Leader-Spiraldichtungen an. Durch den Einsatz der LeaderTHERM-Technologie werden eine geringere Leckage, eine Emissionsreduktion und somit eine längere Lebensdauer (Reduktion der Oxidation) der Flanschdichtungen, die in dieser Umgebung verwendet werden, erreicht.
Leader Clipperlon: modifiziertes PTFE
Die Dichtungen aus unserer Produktpalette an modifizierten PTFE-Platten (Dichtungen) widerstehen einer Vielzahl aggressiver Chemikalien. Des Weiteren haben sie eine ausgezeichnete Gasdichte und sind bei niedrigen Temperaturen sehr widerstandsfähig – wie auch beim Kriechen und Fließen. Clipperlon-Platten (Dichtungen) sind einfach zu handhaben und können im Notfall von Hand geschnitten werden. Einige Clipperlon-Ausführungen sind auch zur Verwendung in zu 100 % sterilen Umgebungen, wie zum Beispiel in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, geeignet. In Nieder- und mittleren Drucksystemen ist die Leader -Clipperlon -Dichtung eine universelle Rohrdichtung in der Grundstoffindustrie, die für die gesamte Palette an Chemikalien, u. a. Pickling-Beiz- und -Laugensysteme, eingesetzt werden kann.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen
Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 3222 20074-19
Fax: +49 (0) 3222 20072-19
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.