Chemie
Zuverlässiger Lieferant in anspruchsvollem Umfeld
 Arbeitsplätze und Standorte in der chemischen Industrie unterliegen strengen Regelungen in Bezug auf Sicherheit und Umweltauflagen. ERIKS hat Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Wartung, Midstream-Aktivitäten, Systemüberwachung und Vor-Ort-Prüfung in dieser Branche. Als Hersteller und Lieferant bearbeiten wir Großprojekte internationaler Auftragnehmer. Das Flange-Integrity-Management-Programm von ERIKS trägt zu einem höheren Sicherheitsniveau, zur Integrität und Emissionsreduktion in der chemischen Industrie bei.
 
    
    
    
Spiraldichtung SR und SRI von Leader 
 Spiraldichtungen sind noch immer die gängigsten, zuverlässigsten Dichtungen, die eine höhere Integrität bieten und auf Grund der breiten Palette an lieferbaren Ausführungen und Größen mit und ohne Innenringe in mittel- bis hochwertigen Drucksystemen eingesetzt werden. Sie werden aus allen Arten von metallischen Werkstoffen hergestellt, sind in dünnen Streifen lieferbar und können geschweißt werden. Daher ist es möglich, sie bei praktisch jedem korrosiven Medium einzusetzen, je nach Wahl des Metalls und der Füllstoffe – wie zum Beispiel hochwertiges, emissionsarmes, flexibles Graphit (HPLE) und gesintertes oder nicht gesintertes ePTFE.
Gewellte Metalldichtungen aus Graphit
 Die gewellte Elastagraph®-Dichtung, die für hohe Leistungen entwickelt wurde, ist eine ausreißsichere Dichtung für Standardflansch- oder Wärmetauscheranwendungen bei geringen Emissionen. Sie wurde als technische Lösung für feste Anlagen und Einheiten mit großem Durchmesser konstruiert, die übermäßiger Bewegung durch Wärmeausdehnung unterliegen und bei denen Leckagen und geringe verfügbare Last eine Rolle spielen. Hochleistungsersatz für Asbest, ummantelte Dichtungen und Spiraldichtungen sind eine kostengünstigere Option im Vergleich zu kammprofilierten Dichtungen.
Kammprofilierte Dichtungen
Kammprofilierte Dichtungen sind als Problemlösung für Wärmetauscher und große Behälter anerkannt. Das Kammprofil bietet den dichtesten Verschluss, kombiniert mit höchsten Trageigenschaften. Diese Dichtungskonstruktion wurde mit einem Metallkern hergestellt und ist mit oder ohne Außenring lieferbar. Der Metallkern mit seinen konzentrischen Kerbverzahnungen kann mit Graphit, ePTFE oder LeaderTHERM eingesetzt werden.
Leader Clipperlon: modifiziertes PTFE
Die Dichtungen aus unserer Produktpalette an modifizierten PTFE-Platten (Dichtungen) widerstehen einer Vielzahl aggressiver Chemikalien. Des Weiteren haben sie eine ausgezeichnete Gasdichte und sind bei niedrigen Temperaturen sehr widerstandsfähig – wie auch beim Kriechen und Fließen. Clipperlon-Platten (Dichtungen) sind einfach zu handhaben und können im Notfall von Hand geschnitten werden. Einige Clipperlon-Ausführungen sind auch zur Verwendung in zu 100 % sterilen Umgebungen, wie zum Beispiel in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, geeignet. In der chemischen Industrie wird Clipperlon als universelle Rohrleitungsdichtung in Nieder- bis mittleren Drucksystemen verwendet.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen
Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 3222 20074-19
Fax: +49 (0) 3222 20072-19
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.