Mechatronische Druckmessgeräte
Digitalmanometer
Digitalmanometer kombinieren die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Digitaltechnik mit der Einfachheit eines analogen Manometers. Sie finden Anwendung in Druckmessungen in Industrie und Labor sowie für die Kalibrierung von analogen Manometern.

Merkmale und Vorteile
- Das Display kann Messwerte in zahlreichen (auch kundenspezifischen) Einheiten anzeigen: umständliche Umrechnungen werden so vermieden
- Energiesparfunktion: Das Digitalmanometer schaltet automatisch in den Ruhezustand, wodurch sich die Batterielebensdauer auf ≤ 2.000 Stunden erhöht
- Wahlweise: Externe 24-V-Stromversorgung für die feste Installation der Digitalmanometer in einem Prozess
- Einstellbare Dämpfungsfunktion: zur Stabilisierung stark schwankender Drücke und Erleichterung des Ablesens des Druckes
- MIN / MAX Funktion: Der automatisch erfasste höchste und niedrigste Druck kann sofort reproduziert werden
- Hintergrundbeleuchtung (nicht bei allen Modellen): leicht ablesbares Display, auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Weitere Merkmale
Messbereich
Digitalmanometer sind auch für Druckmessungen im Vakuumbereich bis -1 bar und Absolutdruckbereich erhältlich.
- 16 mbar - 1000 bar
Überlastung
- 2- bis 4-fache des maximalen Messbereichs (typabhängig)
Genauigkeit
- 0,5 % bis 0,05 % des Messbereichs / ± 1 Ziffer (evtl. inkl. Kalibrierungszertifikat)
Langzeitstabilität
- ≤ 0,2 % des Messbereichs pro Jahr
Temperaturbereich
Digitalmanometer sind temperaturkompensiert zwischen 0 °C und 50 °C und haben einen begrenzten Temperaturbereich.
- Zulässige Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C (typabhängig)
- Zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C bis +60 °C
Spezialausführungen
- Digitalmanometer für Analyseanwendungen: ausgestattet mit einem integrierten Datenlogger, der die Messwerte im Speicher des Digitalmanometers speichert und per Software auf einen PC übertragen werden kann
- Digitalmanometer zur Erfassung schneller Druckspitzen und -abfälle: bis zu 100 Messungen pro Sekunde
Komplette Test- und Servicekoffer
Für Wartungs- und Servicezwecke stehen verschiedene Servicekoffer zur Verfügung. Sie enthalten:
- Pneumatische oder hydraulische Druckerzeuger
- Druckbereich: bis zu 1.000 bar
- Einschließlich diversem Zubehör

Kontakt
AMG-PESCH GmbH Köln
Adam-Riese-Str. 1
50996 Köln
Tel.: +49 (0) 22 36 89 16-0
Fax: +49 (0) 22 36 89 16-56
ERIKS Deutschland GmbH Business Unit Armaturen
Adam-Riese-Str. 1
50996 Köln
Tel.: +49 (0) 32 222 007-420
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden..