Druckmessung und -regulierung
![ERIKS | Produkte | Industriearmaturen & Regeltechnik | Druckmessgeräte | Mechatronisch | Druckmessgeräte](/de/produkte/industriearmaturen-und-regeltechnik/druckmessgerate/mechatronische-drukmessgeraete/_jcr_content/banner_par/section_1363075474/par/columns_copy/columnsPar1/image_copy.coreimg.jpeg/1715600743474/eriks-valves-druckmessgerate-mechatronische-druckmessgerate.jpeg)
Mechatronische Druckmessgeräte
Mechatronische Druckmessgeräte erfassen den Druck oder eine Druckdifferenz sowohl mit als auch ohne Verwendung einer Energiequelle. Die gemessenen Werte werden mechanisch in elektrische Signale umgewandelt, beispielsweise durch einen Mikroschalter, der einen Stromkreis schließt oder unterbricht, wenn der Prozessdruck einen bestimmten Sollwert überschreitet. Sie finden insbesondere Anwendung zur Überwachung und/oder Steuerung des Drucks, z.B. in Druckbehältern oder Rohrleitungsnetzen. Da mechatronische Druckmessgeräte oft Teil der Sicherheitsvorkehrungen in einer Anlage sind, ist es entscheidend, die richtigen Prozessdaten und Informationen über die Betriebsbedingungen zu haben, um den geeigneten Typ des Messgeräts zu bestimmen.
Das Sortiment umfasst die folgenden Produktgruppen:
Druckschalter, Vakuumschalter und Differenzdruckschalter
- Druckschalter werden zur Drucküberwachung in industriellen Anwendungen eingesetzt.
- Der Betriebsdruck kann nicht abgelesen werden
- Explosionsgeschützte Ausführung erhältlich
![Druckschalter Druckschalter](/de/produkte/industriearmaturen-und-regeltechnik/druckmessgerate/mechatronische-drukmessgeraete/_jcr_content/ipar/section/par/columns/columnsPar2/image_copy_copy.coreimg.jpeg/1715600739812/eriks-valves-druckmessgerate-mechatronische-druckmessgerate-druck-vakuum-differenz.jpeg)
Kontaktmanometer
Kontaktmanometer, auch als Manometer mit Kontaktvorrichtung bekannt, verfügen über ein hohes Gehäuse mit einem Steckanschluss und einer Kontaktvorrichtung hinter der Rundskala. Während des Betriebs können die Schaltpunkte von außen mittels eines mitgelieferten Schlüssels und einer Einstellvorrichtung vorne an der Scheibe eingestellt werden.
- Betriebsdruck ist direkt ablesbar
- Zur Verwendung mit Rohrfeder-, Membran- und Differenzdruckmanometern
- Erhältlich mit verschiedenen Kontaktvorrichtungen
![ERIKS | Produkte | Industriearmaturen & Regeltechnik | Druckmessgeräte | Mechatronisch | Kontaktmanometer](/de/produkte/industriearmaturen-und-regeltechnik/druckmessgerate/mechatronische-drukmessgeraete/_jcr_content/ipar/section_826278974/par/columns_copy_1041109/columnsPar2/image_copy_copy.coreimg.jpeg/1715600736516/eriks-valves-druckmessgerate-mechatronische-druckmessgerate-kontaktmanometer.jpeg)
Elektronische Druckmessgeräte
Elektronische Druckmessgeräte sind Geräte, die mit Hilfe einer Energiequelle den Druck oder eine Druckdifferenz messen. Das Ergebnis dieser Messung wird in ein elektrisches Ausgangssignal umgewandelt, wie zum Beispiel ein analoges Ausgangssignal von 4 bis 20 mA. Dieses Signal kann von einer SPS oder einem Prozessregler ausgelesen werden, um entsprechende Steuerungsmaßnahmen für den Prozess auszulösen. Da elektronische Druckmessgeräte oft Teil eines Regelkreises oder der Sicherheitsvorkehrung in einer (Prozess-)Anlage sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die richtigen Prozessdaten und Daten über die Betriebsbedingungen vorliegen, um den geeigneten Typ des Messgeräts zu bestimmen.
![Elektronische Druckmessgeräte Elektronische Druckmessgeräte](/de/produkte/industriearmaturen-und-regeltechnik/druckmessgerate/mechatronische-drukmessgeraete/_jcr_content/ipar/section_583228868/par/columns_copy/columnsPar2/image.coreimg.jpeg/1715600730322/eriks-valves-druckmessgerate-mechatronische-druckmessgerate-elektronische-druckmessgerate.jpeg)
Zubehör für die Druckmessung
Um möglichen Zwischenfällen vorzubeugen und Ihre (wertvollen) Messgeräte zu schützen, stellt Ihnen ERIKS ein breites Sortiment an Zubehör für mechanische, mechatronische und elektronische Druckmessgeräte zur Verfügung. Dieses Sortiment umfasst eine Vielzahl von Produkten, wie Manometerventile, Stoßdämpfer, Dichtungsringe, Drosseln, Montage- und Reduziernippel, Überdrucksicherungen, Siphonrohre und Kühlelemente.
![Zubehör für Druckmessung](/de/produkte/industriearmaturen-und-regeltechnik/druckmessgerate/mechatronische-drukmessgeraete/_jcr_content/ipar/section_1638537981/par/columns_copy/columnsPar2/image.coreimg.jpeg/1715600721842/eriks-valves-druckmessgerate-mechatronische-druckmessgerate-zubehor.jpeg)
Kontakt
AMG-PESCH GmbH Köln
Adam-Riese-Str. 1
50996 Köln
Tel.: +49 (0) 22 36 89 16-0
Fax: +49 (0) 22 36 89 16-56
ERIKS Deutschland GmbH Business Unit Armaturen
Adam-Riese-Str. 1
50996 Köln
Tel.: +49 (0) 32 222 007-420
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden..
![](/de/produkte/industriearmaturen-und-regeltechnik/_jcr_content/contactsection/ctaimg.coreimg.png/1593252129927/de-timo-unkauf.png)