Druckmessgeräte
 
Bei Druckmessgeräten handelt es sich um Messgeräte zur Messung des Drucks oder der Druckdifferenz von Gasen sowie Flüssigkeiten. In unserem umfassenden Angebot unterscheiden wir zwischen drei Kategorien:
Dank unseren umfangreichen Lagerbestände und der Umrüst- und Montagemöglichkeiten können wir Ihnen kurze Lieferfristen garantieren.
    
    
    
Mechanische Druckmessgeräte
Mechanische Druckmessgeräte messen den Druck oder eine Druckdifferenz, ohne eine Energiequelle zu verwenden. Hierbei wird das Messergebnis mechanisch mit einem Zeiger auf einer Rundskala angegeben. Ihr Einsatz erfolgt hauptsächlich dort, wo der Messwert aus Sicherheitsgründen direkt vor Ort ablesbar sein muss. Auch wenn beispielsweise der Strom auf Grund eines Zwischenfalls abgeschaltet wurde, muss dies jederzeit möglich sein. Darüber hinaus sind Mechanische Druckmessgeräte eine kostengünstige Lösung für die Messung und Anzeige von Druck.
Mechatronische Druckmessgeräte
Mechatronische Druckmessgeräte messen den Druck oder eine Druckdifferenz mit oder ohne Verwendung einer Energiequelle. Das Ergebnis der Messung wird mechanisch in ein elektrisches Signal umgewandelt. Somit wird beispielsweise an einen Mikroschalter, der einen Stromkreis schließt oder unterbricht, ein elektrisches Signal gesendet, wenn der Prozessdruck einen Sollwert überschreitet. Die Verwendung erfolgt insbesondere zur Überwachung und/oder Steuerung des Drucks in einem Druckbehälter oder in einem Rohrleitungsnetz. Für die Bestimmung des Messgerätetyps ist es sehr wichtig, dass die richtigen Prozessdaten und Daten über die Betriebsbedingungen vorliegen. Grund hierfür ist, dass ein mechatronisches Druckmessgerät in der Regel Teil der Sicherheitsmaßnahmen in einer (Prozess-)Anlage ist.
    
    
    
    
    
    
Elektronische Druckmessgeräte
Elektronische Druckmessgeräte messen mit Hilfe einer Energiequelle den Druck oder eine Druckdifferenz. Das Ergebnis der Messung wird in ein elektrisches Ausgangssignal umgewandelt, wie beispielsweise ein analoges Ausgangssignal von 4 bis 20 mA, das von einer SPS oder einem Prozessregler ausgelesen werden kann, um die entsprechenden Steuerungsmaßnahmen für den Prozess auszulösen. Ein elektronisches Druckmessgerät ist in der Regel Teil eines Regelkreises oder der Sicherheitsmaßnahmen in einer (Prozess-)Anlage. Um den Typ des Messgeräts zu bestimmen, ist es sehr wichtig, dass die richtigen Prozessdaten und Daten über die Betriebsbedingungen vorliegen.
Zubehör für die Druckmessung
Um Zwischenfällen vorzubeugen und Ihre (wertvollen) Messgeräte zu schützen, bietet Ihnen ERIKS ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für mechanische, mechatronische und elektronische Druckmessgeräte. Das Sortiment umfasst unter anderem Manometerventile, Stoßdämpfer, Dichtungsringe, Drosseln, Montage- und Reduziernippel, Überdrucksicherungen, Siphonrohre und Kühlelemente.
Maßgeschneiderte Lösungen
Sie haben nicht nur die Auswahl an Standarddruck- und Differenzdruckmessgeräten zur Verfügung, sondern wir bieten Ihnen auch eine Reihe von Möglichkeiten, ein Druckmessgerät nach Ihren eigenen Spezifikationen zusammenzustellen.
    
    
    
Mit LeakDetect Plus gegen Druckluftverlust
Druckluft ist ein teures Medium und unentdeckte Leckagen führen zu hohen, nicht kalkulierten Kosten und einer schlechten Energiebilanz. Kennen Sie die exakten Leckageraten oder wissen Sie, wo das Medium entweicht? Oftmals bemerken Mitarbeitende Druckluftlecks erst bei erhöhten Kosten oder veränderten Kennzahlen. Aber auch dann bleiben kleine Lecks unentdeckt.
 
Unsere Ultraschallkamera misst Gase, wie z.B. Sauerstoff, CO2, Stickstoff, Methan und Vakuum. Aus sicherer Entfernung (0,3 bis 50 m) bei laufendem Betrieb, spürt die Kamera Leckagen 10x schneller und präziser auf. 
Kontakt
AMG-PESCH GmbH Köln
Adam-Riese-Str. 1
50996 Köln
Tel.: +49 (0) 22 36 89 16-0
Fax: +49 (0) 22 36 89 16-56
ERIKS Deutschland GmbH Business Unit Armaturen
Adam-Riese-Str. 1
50996 Köln
Tel.: +49 (0) 32 222 007-420
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden..