SilentCare
FILTRATION GROUP Luftreinigungsgerät SilentCare Pro H14 GF/Poly
Wir helfen Ihnen, sicher zurück an Ihren Arbeitsplatz zu kommen
Reine Luft frei von Viren, Bakterien und anderen Schadstoffen fördert wesentlich unsere Gesundheit. Besonders in Räumen mit hoher Personenfrequenz steigt die Zahl luftgetragener Schadstoffe schnell an und erhöht somit die Infektionsgefahr mit Krankheitserregern enorm. Da Frischluftzufuhr in Räumen oft nicht im optimalen Maße gewährleistet werden kann, ist SilentCare die perfekte Lösung. Dieser filtert die Umgebungsluft regelmäßig und vor allem sehr leise. Der Geräuschpegel von SilentCare liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Geräuschpegel eines Büros von ca. 50-60 db(A) und garantiert störungsfreies Arbeiten.
Einordnung des Geräuschpegels von SilentCare in Dezibel-Lautstärken-Skala, © Filtration Group Industrial
Eigenschaften SilentCare
Luftreinigungsgerät SilentCare Pro H14 GF/Poly, © Filtration Group Industrial
- Hohe Effizienz bei geringem Stromverbrauch
- Kompaktes Design mit Rollen für den mobilen Gebrauch
- Niedriger Druckabfall und leiser Betrieb (43 db(A) bei optimaler Luftumwälzung)
- 360-Grad-Luftzirkulation und -Reinigung
- Geeignet für Räume bis ca. 45 m2 (max. 70m2) bei 5-fachem Austausch
- Luftstrom von 600 m3/h +/- 50 m3/h (max. 900 m3/h +/- 50 m3/h)
- Standzeit Filterelement: 24 Monate bei 8 Std. Betrieb pro Tag
- Spannung 230V / Leistung 120W
- Stahlblech-Gehäuse, pulverbeschichtet, grau
- Abmessungen: Höhe ca. 1100mm, Ø 500mm
- Gewicht: ca. 30kg
Besonderer Schutz: Filtermedium mit der Abscheideklasse H 14
Das nach der europäischen Norm EN 1822 zertifizierte dreilagige Filtermedium sorgt für eine effiziente Filtration nahezu aller Aerosole die sich in der Umgebungsluft geschlossener Räume befinden. So können Schadstoffe auf ein Minimum gesenkt werden. Die filtrierende Mikroglasfaserschicht befindet sich eingebettet zwischen zwei Polyestervliesen. Dadurch ist ein Kontakt mit der Filterschicht ausgeschlossen.
Kontaktaufnahme
Geben Sie nachfolgend Ihre Daten ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
* Pflichtfeld
Downloads
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Business Unit Hydraulik und Pneumatik
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-001
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.