Rocklight® ist eine vielseitige Polypropylen-Verbundplatte, die herkömmliche Materialien wie Holz, Spanplatten, Pappe, Aluminium und Vollkunststoff ersetzen kann. Dieses Material weist eine symmetrische Wabenstruktur auf, ist chemisch beständig und leicht zu reinigen, wodurch es sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.
Rocklight®
Produktpalette
Rocklight® ist in verschiedenen Dicken (3, 5 und 10 mm) und spezifischen Gewichten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Standardtafeln haben die Maße 2400 mm x 2100 mm und sind in der Regel grau. Kundenspezifische Tafeln mit Eigenschaften wie UV-Beständigkeit, elektrischer Isolierung und erhöhter Verformungsbeständigkeit unter Last sind je nach Bestellmenge erhältlich.
Eigenschaften und Merkmale von Rocklight®
- Geringes Gewicht, wodurch das Gesamtgewicht des Materials ohne Beeinträchtigung der Festigkeit reduziert wird
- Die strukturierte Wabengeometrie bietet hervorragende Stoß- und Druckfestigkeit
- Die Oberflächen von Rocklight® sind glatt und parallel, was die Benutzerfreundlichkeit und die Endqualität verbessert
- Verhindert Schimmelbildung und ist daher für hygienische Umgebungen geeignet
- Zieht keinen Staub an und bleibt dadurch sauber und optisch ansprechend
- Hohe Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien
- Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmitteln
- Die gleichmäßige Dicke gewährleistet eine hohe Schweißqualität und gut verteilte Steifigkeit
- Einfache Verarbeitung mit Standardwerkzeugen und Kompatibilität mit den wichtigsten Drucksystemen
- Vollständig recycelbar
Anwendungen
- Wandpaneele und bewegliche Trennwände
- Werbedisplays
- Verkleidung und Schutz für Dekorplatten
- Innenverkleidungen in Kraftfahrzeugen
- Als Ersatz für Kartonverpackungen
ERIKS Rocklight®-Varianten
ERIKS bietet Rocklight® in verschiedenen Varianten an, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind. Unser Know-how gewährleistet qualitativ hochwertige Lösungen, die eine hervorragende Haltbarkeit, chemische Beständigkeit und Vielseitigkeit bieten.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.