Epradur Polyvinylchlorid (PVC)-Materialien werden häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen Haltbarkeit, chemische Beständigkeit und Schwerentflammbarkeit entscheidend sind. PVC ist langlebig, leicht, stark und schwer entflammbar, mit isolierenden Eigenschaften und geringer Durchlässigkeit.
PVC
Unser Angebot an PVC-Materialien umfasst PVC-U und PVC-Schaum.
PVCP, PVC-U
Weichmacherfreies PVC mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und chemischer Beständigkeit, das sich ideal für den allgemeinen industriellen Einsatz eignet.
PVC-Schaum
Ähnelt festem PVC, enthält jedoch Lufteinschlüsse. Er wird manchmal auch als Forex bezeichnet. Die Platte hat die gleichen Abmessungen und die gleiche Dicke wie festes PVC, ist aber wesentlich leichter. Sie wird häufig in der Werbeindustrie verwendet.
Eigenschaften und Merkmale von PVC
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Hitzeeinwirkung, was die Stabilität bei Hochtemperaturanwendungen gewährleistet
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen, die zur Haltbarkeit und langen Lebensdauer beiträgt
- Hohe Chemikalienbeständigkeit, insbesondere gegen Säuren und Basen, was es ideal für industrielle Anwendungen macht
- Leicht zu verarbeiten und in verschiedene Formen zu bringen und auch leicht zu verkleben und zu schweißen
Anwendungen
- Einsatz in der Chlorelektrolyse, Galvanisierung und anderen chemischen Verfahren, die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern
- Geeignet für verschiedene Prozesse in der Papierherstellung
- Materialien für Rohre und Formstücke
- Einsatz in Baumaterialien, die eine hohe Schlagfestigkeit und chemische Beständigkeit erfordern
Verarbeitungskapazitäten
- Extrusion zur Herstellung kontinuierlicher Formen wie Rohren und Profilen
- Spritzgießen zur Herstellung komplexer Formen mit hoher Präzision
- Thermoformung zum Formen von Platten in spezifische Formen unter Verwendung von Wärme
- Präzisionsschneiden und -bearbeitung für kundenspezifische industrielle Anwendungen
ERIKS PVC-Varianten
ERIKS bietet unter der Marke Epradur ein umfangreiches Sortiment an PVC-Materialien an, die auf die verschiedenen industriellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.