Polyurethan (PUR)

Ein ERIKS Mitarbeiter bedient eine Maschine mit Saugnäpfen, um große Kunststoffplatten anzuheben und in einem gut organisierten industriellen Arbeitsbereich zu transportieren.

Erlan PUR Polyurethan (PUR) kann in einer Vielzahl von Härtegraden hergestellt werden. Auf Grund ihrer Vielseitigkeit werden Polyurethane in unzähligen Anwendungen eingesetzt. PUR wird für seine hervorragende Verschleißfestigkeit, Elastizität und chemische Beständigkeit geschätzt und ist daher eine ideale Wahl für viele anspruchsvolle Anwendungen.

Unser PUR-Sortiment besteht aus zwei Haupttypen von Polyurethan: Erlan und Vulkollan. Die Qualität von Erlan basiert auf Desmodur® 44, das eine hervorragende Leistung in verschiedenen Anwendungen bei einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Vulkollan ist ein hochwertiges Polyurethan, das aus Desmodur® 15 hergestellt wird. Dieses Material ist für seine Langlebigkeit bekannt und eignet sich ideal für hochbelastete Anwendungen, die hervorragende mechanische Eigenschaften und eine lange Lebensdauer erfordern.

Eigenschaften und Merkmale von PUR

  • PUR bietet eine überragende Verschleißfestigkeit und schneidet in standardisierten Tests 2,5 bis 5 Mal besser ab als Kautschuk und PVC
  • Behält seine hohe Elastizität auch bei höheren Härtegraden bei und gewährleistet so Langlebigkeit und Stoßfestigkeit
  • Hervorragende Stoßfestigkeit
  • Behält seine Form und mechanischen Eigenschaften unter Druck
  • Beständig gegen Mineralöle, Fette, Benzin und verschiedene Lösungsmittel
  • Im Gegensatz zu vielen anderen Kunststoffen bleibt PUR flexibel und wird bei niedrigen Temperaturen nicht spröde. Es übersteht den Kerbschlagbiegeversuch bei -30 °C ohne zu brechen

 

Anwendungen

  • Puffer
  • Abriebfeste Streifen
  • Abstreifer
  • Auskleidung für Silos

 

Verarbeitungsmöglichkeiten

  • Formgebung in verschiedenen Formen und Härtegraden durch Anpassung von Monomeren und Zusatzstoffen
  • Spanende Bearbeitung oder Präzisionsschneiden und -formen für spezifische industrielle Anwendungen
  • Formteile aus maßgefertigten Formen

 

Ein geräumiger Lagerraum, gefüllt mit ordentlich gestapelten Kunststoffplatten in verschiedenen Farben und Größen. Ein blauer Laufkran ist zu sehen, im Hintergrund stehen Regale und Industrieanlagen.

Konfigurieren Sie Ihre Kunststoffteile selbst

Wählen Sie aus den gebräuchlichsten Kunststoffmaterialien. Geben Sie die gewünschten Maße ein. Wir berechnen sofort den Preis für die zugeschnittenen Teile aus Folien oder Stangen.

Kontakt zu unseren Spezialisten

Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Kunststoffmaterialien? Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Zwei ERIKS Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an einem Computer, wobei einer auf den Bildschirm zeigt und der andere zusieht.

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld

Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)

Tel.: +49 (0) 32 222 007-002

ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen

Jahnstr. 106
73037 Göppingen

Tel.: +49 (0) 32 222 007-427

ERIKS Standorte weltweit

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.