Multilene Polypropylen (PP) ist ein vielseitiger Thermoplast mit einer Molekularstruktur, die der von Polyethylen ähnelt. Außerdem ist das Material schweißbar.
Polypropylen (PP)
Arten von Polypropylen
Es gibt drei Arten von Polypropylen, jede mit spezifischen Eigenschaften und geeigneten Anwendungen:
PP-H (Homopolymer)
Weist typische PP-Eigenschaften auf, wie hohe Steifigkeit, Zugfestigkeit und Schmelzpunkt.
PP-B (Block-Copolymer)
Bietet eine bessere Schlagfestigkeit, insbesondere bei Temperaturen unter 5 °C, aber eine geringere Steifigkeit bei Temperaturen über 60 °C.
PP-R (statistisches Copolymer)
Bietet ausgewogene Eigenschaften mit Schwerpunkt auf Klarheit und Flexibilität.
Eigenschaften und Merkmale von PP
- Leichter als Polyethylen, daher ideal für leichte Anwendungen
- Höhere Glasübergangstemperatur, die eine bessere Leistung bei niedrigeren Temperaturen bietet
- Höhere Schmelztemperatur, geeignet für Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen
- Größere Formbeständigkeit bei Hitze, Formstabilität und Festigkeit auch bei deutlich höheren Temperaturen
- Hohe chemische Beständigkeit
Anwendungen
- Bauwesen
- Verpackung
- Automobilindustrie
- Medizinische Geräte
- Textilien
- Chemische Lagertanks
Bearbeitungstechniken
- Extrusion
- Spritzgießen
- Blasformen
- Tiefziehen
ERIKS Polypropylen-Varianten
ERIKS bietet ein umfangreiches Sortiment an Polypropylen-Materialien, die auf die verschiedenen industriellen Anforderungen zugeschnitten sind. Unser Know-how gewährleistet hochwertige Lösungen, die sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, chemische Beständigkeit und Vielseitigkeit auszeichnen und ausgewogene Eigenschaften mit Schwerpunkt auf Klarheit und Flexibilität bieten.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.