Epraform Polycarbonat (PC) ist ein schlagfester Kunststoff, der sich ausgezeichnet für Sicherheitsverglasungen und Wandschutz in industriellen Umgebungen eignet. Er bietet eine außergewöhnliche Klarheit und Formbarkeit und ist bis zu 250-mal stärker als Glas. Dies gewährleistet hohe Sicherheit und optimale Leistung. PC ist temperaturbeständig (kurzzeitig bis zu 135 °C, bis 115 °C über längere Zeiträume), jedoch empfindlich gegenüber Chemikalien und Kratzern.
Epraform Polycarbonat (PC) zählt als transparenter Werkstoff zu den amorphen Thermoplasten (Dichte =1,20g/cm³). Polycarbonat zeigt eine hohe Steifigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Schlagzähigkeit bis in tiefste Temperaturbereiche von -80 °C. Eine sehr gute Formfestigkeit, mit geringer Temperaturabhängigkeit wird bis zu +130 °C erreicht. Polycarbonate zeigen sich bei stoßartigen Beanspruchungen gutmütig. Zur Erhöhung der Festigkeit, Zeitstandfestigkeit und Steifigkeit können Polycarbonate mit bis zu 40 % Kurzglasfasern modifiziert werden, was aber gleichzeitig die Schlagzähigkeit vermindert.