Epratone PEEK (Polyetheretherketon) ist ein Hochleistungskunststoff, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, seine hervorragende mechanische Festigkeit und seine Formbeständigkeit bekannt ist. Dieser vielseitige, teilkristalline Thermoplast zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Eigenschaften bei hohen Temperaturen und in aggressiven chemischen Umgebungen beibehält. PEEK wird häufig in anspruchsvollen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Öl- und Gasindustrie sowie der Halbleiterindustrie eingesetzt, wo herkömmliche Kunststoffe oft nicht ausreichen.
PEEK
Eigenschaften und Merkmale
- Hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit: PEEK behält seine Steifigkeit auch bei hohen Temperaturen bei
- Geeignet für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis zu 260 °C (500 °F)
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln und korrosiven Substanzen
- Geringe Feuchtigkeitsabsorption: Gewährleistet Formstabilität in feuchten Umgebungen
- Ideal für Anwendungen, die Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit erfordern
- Geringe Ausgasung, daher für Vakuumumgebungen geeignet
PEEK-Anwendungen
- Dichtungen, die eine leckagefreie Leistung in Hochdrucksystemen gewährleisten
- Medizinische Anwendungen, wie z. B. Komponenten, die sterilisiert werden müssen und biokompatibel sein müssen
- Schalter und Isolatoren für eine zuverlässige elektrische Isolierung
- Lager und Buchsen mit geringer Reibung und langer Lebensdauer
- Pumpen- und Ventilkomponenten, die gegen raue chemische und thermische Bedingungen beständig sind
- Elektrische Steckverbinder in Bohrlöchern, die in der Öl- und Gasindustrie verwendet werden
- Teile für medizinische Instrumente, die Präzision und Zuverlässigkeit der medizinischen Geräte erfordern
- Komponenten für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die strenge Hygienestandards erfüllen
Verarbeitungsmöglichkeiten
PEEK lässt sich leicht und mit hoher Maßgenauigkeit bearbeiten. Es kann geschweißt und wasserstrahlgeschnitten werden, wodurch es für verschiedene Produktionsprozesse geeignet ist.
ERIKS EPRATONE PEEK Kunststoff-Materialvarianten
ERIKS bietet sowohl Standard-PEEK als auch gefüllte Varianten an, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden:
- Kohlenstofffasergefülltes PEEK: Erhöht die Steifigkeit und verbessert die mechanischen Eigenschaften
- PTFE-gefülltes PEEK: Bietet verbesserte Gleiteigenschaften und reduzierte Reibung
Laden Sie unsere Datenblätter herunter, um weitere Informationen zu den Materialeigenschaften zu erhalten.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.