Epramid® PA Polyamid, besser bekannt als Nylon, ist ein vielseitiger und hochwertiger Thermoplast. ERIKS bietet es in verschiedenen Formen an, wie z. B. als Stäbe, Platten und Rohre, die sich ideal für die Bearbeitung eignen. Unser umfangreiches Sortiment umfasst beliebte Typen wie extrudiertes Polyamid 6 (PA6), gegossenes Polyamid 6 (PA6G) und Polyamid 66 (PA66), die jeweils über einzigartige Eigenschaften verfügen, die auf spezifische industrielle Anforderungen zugeschnitten sind. Polyamid ist robust und wird auf Grund seiner thermischen Stabilität, Verschleißfestigkeit, geringen Reibung, hohen mechanischen Festigkeit und Schlagfestigkeit häufig in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt.
PA (Polyamide)
Eigenschaften, Merkmale und Toleranzen
- Gewährleistet eine lange Lebensdauer bei Anwendungen mit hoher Reibung
- Behält seine Leistung bei hohen Temperaturen bei
- Mechanische Festigkeit und Härte
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften bei Vibrationen und Erschütterungen
- Gleiteigenschaften: niedriger Reibungskoeffizient für reibungslosen Betrieb
- Gute chemische Beständigkeit gegen Öle und verschiedene Chemikalien
Anwendungen
Auf Grund seiner vielfältigen Eigenschaften eignet sich Polyamid für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter:
- Komponenten, die eine hohe mechanische Festigkeit erfordern
- Leichte Strukturelemente
- Anwendungen, die Chemikalien- und Ölbeständigkeit erfordern
Bearbeitungsverfahren
ERIKS liefert Polyamid in verschiedenen Formen, um den unterschiedlichen Bearbeitungs- und Verarbeitungsanforderungen gerecht zu werden. Unsere PA-Materialien sind für eine einfache Verarbeitung optimiert und gewährleisten Präzision und Zuverlässigkeit der fertigen Komponenten.
ERIKS Polyamid-Varianten
ERIKS bietet ein umfassendes Sortiment an Polyamid-Varianten, darunter:
- Extrudiertes Epramid 6 (PA6): bekannt für seine optimale Kombination aus starken Eigenschaften und Kosteneffizienz
- Gegossenes Epramid 6 (PA6G): bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Formstabilität. Es sind verschiedene gefüllte Epramid-Varianten erhältlich, zum Beispiel mit Öl, Wachs oder MoS2
- Epramid 66 (PA66): bietet verbesserte mechanische Festigkeit und Wärmebeständigkeit
Durch die Auswahl der richtigen Variante stellt ERIKS sicher, dass Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen mit Materialien von höchster Qualität erfüllt werden.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.