Leitfaden zur chemischen Beständigkeit von Elastomeren
Weitere Informationen zur chemischen Beständigkeit finden Sie in unserem Rubber Chemical Resistance Guide.
VMQ (oft als "Silikon" bezeichnet) ist ein elastomeres Material, das aus Silizium, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff besteht. VMQ steht für Vinylmethylsilikon, wird aber auch als MVQ bezeichnet. Die Bezeichnungen VMQ, MVQ und Silikon beziehen sich alle auf das gleiche Material. Es existieren auch spezielle Typen wie FVMQ (Fluor-Silikon) und PVMQ (Phenyl-Silikon).
Silikon ist bekannt für Dichtungsanwendungen im Haushalt, wie z. B. Silikondichtsätze für Küchen, Bäder und Fenster. Dabei handelt es sich meist um RTV-Silikon (bei Raumtemperatur vulkanisiert). Die VMQ-Materialien von ERIKS Sealing & Polymer sind HTV (High Temperature Vulcanized) und LSR (Liquid Silicone Rubber) Typen.
Silikone sind bekannt für ihre herausragende Beständigkeit bei hohen Temperaturen, ihre Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und ihre gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Sauerstoff und Ozon. Ein wesentlicher Vorteil von Silikonen ist, dass sie leicht mit verschiedenen Additiven gefüllt angereichert werden können, um spezielle Silikontypen mit guter elektrischer oder thermischer Leitfähigkeit, Flammfestigkeit usw. zu erhalten.
Insgesamt ist die mechanische Festigkeit von VMQ im Vergleich zu anderen Elastomeren (z.B. EPDM, NBR, FKM) eher schlechter: Geringere Zugfestigkeit, Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit. zusätzlich spricht die relativ hohe Reibung gegen den Einsatz von VMQ in dynamischen Anwendungen geeignet, es sei denn, Sie haben keine andere Wahl.
Silikon-Dichtungen werden typischerweise in folgenden Applikationen verwendet:
Viele Silikonkautschuke haben eine höhere Formschrumpfung im Vergleich zu Kohlenstoffelastomeren (EPDM, NBR, FKM usw.). Daher unterscheiden sich die Produktionsformen für Silikonprodukte meistens von denen anderer Elastomerwerkstoffe.
Weitere Informationen zur chemischen Beständigkeit finden Sie in unserem Rubber Chemical Resistance Guide.
Um die beste Qualität für kundenspezifische Produkte zu garantieren, arbeiten wir mit Design for Six Sigma (DfSS), Finite-Elemente-Analyse-Simulationen (FEA) und speziellen Entwicklungsprozessen.
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.