FFKM

FFKM (früher FFPM), auch bekannt als Perfluorelastomer, ist eine Familie von Elastomerwerkstoffen mit einem vollständig fluorierten Polymergerüst, das einen Fluorgehalt von über 71 % aufweist. Das macht sie zu Elastomeren mit der besten chemischen Beständigkeit, die es gibt. Die chemische Beständigkeit ist unübertroffen, mit hervorragender Leistung in einer Vielzahl von rauen Umgebungen: z.B. heißen Aminen, Dampf, Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen.

Je nach Typ hat FFKM auch die höchste Temperaturbeständigkeit, die für Elastomermaterialien verfügbar ist. Vor allem die Kombination aus hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit macht FFKM zu einem der leistungsfähigsten Elastomere überhaupt.

Bislang waren FFKM-Polymere nur begrenzt gegen niedrige Temperaturen beständig. Doch die neue innovative Polymerchemie bietet jetzt FFKM-Typen, die auch bei Temperaturen bis zu -40 °C ihre Dichtungseigenschaften nicht verlieren. 

FFKM gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich vorrangig durch die Art ihrer Vernetzung unterscheiden.

FFKM molecule

Gängige FFKM-Typen

Gängige FFKM-Typen

Aushärtungsmittel

Hohe Temperaturbeständigkeit

Spezifische Informationen

Gängige FFKM-Typen

Peroxid

240oC

Breite chemische Beständigkeit

Gängige FFKM-Typen

Triazin

327oC

Hohe Temperatur, hervorragende mechanische Eigenschaften. Reduzierte Chemikalien- und Dampfbeständigkeit

Gängige FFKM-Typen

Modifiziertes Triazin

275oC

Breite chemische Beständigkeit, hervorragende mechanische Eigenschaften.

Gängige FFKM-Typen

Modifiziertes Peroxid

325oC

Hohe Temperaturbeständigkeit, hervorragende mechanische Eigenschaften, reduzierte Amin- und Basenbeständigkeit

Ein bekannter FFKM-Markenname ist Kalrez® von DuPont, für den ERIKS in vielen Ländern eine Partnerschaft mit DuPont unterhält. Darüber hinaus verfügt ERIKS über ein eigenes Sortiment an FFKM-Werkstoffen, die unter der Marke XTR-Fluor™ vertrieben werden, die in Großbritannien vermarktet wird.

FFKM sind die teuersten Gummimaterialien, so dass ein reiner Einzelpreisvergleich mit anderen Dichtungsmaterialien nicht sinnvoll ist. Manchmal sind FFKM die einzige mögliche Option. Aber auch im Hinblick auf die Gesamtbetriebskosten kann die Verwendung von FFKM einen enormen Vorteil bieten: u.a. weniger Maschinen- oder Werksstillstand, weniger Reparaturen und Inspektionen für höhere Produktivität und Rendite, bessere Leistung der Ausrüstung/ Maschine.

FFKM werden in verschiedenen Branchen, wie z.B. in der (Petro-)Chemie, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Öl- & Gasindustrie und Halbleiterindustrie verwendet. Für extrem saubere Hightech-Anwendungen in den Bereichen Halbleiter, Elektronik oder Optik bietet ERIKS ein spezielles SCVBR®-Programm an, das Sie über diesen Link finden.

Stärken und Einschränkungen von FFKM

Temperaturbeständigkeit

  • niedrige Temperaturen bis -5/-15 °C für die meisten Compounds und -40 °C für spezielle Compounds
  • hohe Temperaturen bis zu 327 °C, je nach Compound

 

Chemische Beständigkeit & Alterungsbeständigkeit

Stärken

  • Hochleistungselastomere mit dem höchsten Medienbeständigkeits- und Einsatztemperaturspektrum aller Elastomere je nach Compound

 

Limitations

  • Annähernd keine

FFKM im Vergleich mit anderen Materialien

  • FFKM bessere Hochtemperaturbeständigkeit
  • FFKM bessere allgemeine chemische Beständigkeit
  • FFKM höherer Preis

  • FFKM bessere Hochtemperaturbeständigkeit
  • FFKM bessere allgemeine chemische Beständigkeit
  • FFKM höherer Preis

  • FFKM bessere Hochtemperaturbeständigkeit
  • FFKM bessere chemische Beständigkeit
  • FFKM viel höherer Preis
  • FFKM weniger geeignet für niedrige Temperaturen

Übersicht der FFKM Compounds bei ERIKS

Fragen Sie unsere Spezialisten

Wenn Sie weitere Informationen über unsere anderen Materialien wünschen, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus.

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld

Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)

Tel.: +49 (0) 32 222 007-002

ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen

Jahnstr. 106
73037 Göppingen

Tel.: +49 (0) 32 222 007-427

ERIKS Standorte weltweit

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.