Leitfaden zur chemischen Beständigkeit von Elastomeren
Weitere Informationen zur chemischen Beständigkeit finden Sie in unserem Rubber Chemical Resistance Guide.
FEPM, auch als TFE/P oder unter einigen Markennamen wie Aflas® (Asahi) und Viton® Extreme® (Chemours) bekannt, ist ein Copolymer aus Tetrafluorethylen und Polypropylen mit einem Fluorgehalt von etwa 54 %.
FEPM wird bei Dampf- und Aminanwendungen oftmals gegenüber FKM bevorzugt, da es kein VF2-Monomer enthält, das ein Angriffspunkt für Chemikalien ist. Viton® Extreme® bietet eine bessere Ketonbeständigkeit als ein Standard-FKM.
FEPM bietet eine verbesserte chemische Beständigkeit gegenüber einem breitem Spektrum von Kfz-Betriebsmitteln und -Additiven. Es ist beständig gegen die meisten Motoröle, Motorkühlmittel mit hohem Rostschutzanteil, Hochdruck-Getriebeschmierstoffe, Getriebe- und Servolenkungsflüssigkeiten sowie gegen Bremsflüssigkeiten aller Art (einschließlich DOT 3), Mineralöl und Silikonöl.
TFE/P ist ideal für Wärmetransfermedien, Aminen, Säuren und Basen, aber auch für Heißwasser und Dampf bis +170 °C (+340 °F).
In mancher Hinsicht weist es eine ähnliche Medienverträglichkeit wie EPDM und FKM auf. Die Druckverformungsbeständigkeit bei hohen Temperaturen ist geringer als bei Standard-FKM.
Diese chemische Struktur bietet eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, eine sehr hohe chemische Beständigkeit (insbesondere gegenüber Laugen und Aminen) und einen hohen spezifischen Widerstand. Aflas®-Gummiverbindungen sind gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Säuren, Laugen und Dampf (bis +170 °C) beständig und bieten im Vergleich zu FKM eine bessere Beständigkeit gegenüber starken Basen.
Eine häufige Schwäche der Aflas®-Verbindungen ist jedoch die niedrige Temperaturbeständigkeit in aromatischen Ölen und die nur begrenzte Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Die Einsatztemperatur liegt zwischen -5 °C und +200 °C.
Die AFLAS® 200-Serie nutzt ein Terpolymer, das aus Tetrafluorethylen, Propylen und Vinylidenfluorid besteht. Zudem bietet die Serie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chemischer Beständigkeit und verbesserter Leistung bei niedrigen Temperaturen und ist in ASTM D 1418-01 in die Klasse FKM Typ vier eingestuft.
Weitere Informationen zur chemischen Beständigkeit finden Sie in unserem Rubber Chemical Resistance Guide.
Weitere Typen auf Anfrage.
Um die beste Qualität für kundenspezifische Produkte zu garantieren, arbeiten wir mit Design for Six Sigma (DfSS), Finite-Elemente-Analyse-Simulationen (FEA) und speziellen Entwicklungsprozessen.
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.