Spill Control: Adsorptions- und Reinigungsmittel für Verschüttungen und den Arbeitsplatz

Spill Control

 

 

Adsorptionsmittel sind eine besonders wirksame und kostengünstige Lösung für die Beseitigung von Verschüttungen und zur Reinigung des Arbeitsplatzes. Die Produkte werden aus schmelzgeblasenem Polypropylen hergestellt und eignen sich für die Verwendung bei allgemeinen Wartungen in Werkstatt- und Produktionsumgebungen, in denen ein sauberer Arbeitsplatz eine generelle Vorrausetzung ist. Sie können nicht nur nach der Freisetzung von Flüssigkeit eingesetzt werden, sondern sind auch präventiv einsetzbar, um aufwendige Reinigungsarbeiten zu vermeiden.

Im Freien und in Situationen in denen Öl und andere Flüssigkeiten kontrolliert oder eingedämmt werden müssen, stellen öladsorbierende Produkte eine ausgezeichnete Lösung dar. Es handelt sich um ein hydrophobes und oleophiles Produkt, das Flüssigkeiten auf Ölbasis adsorbiert und Wasser abweist.

Resistente Adsorptionsprodukte

Bei einer Freisetzung von Chemikalien und Lösungsmitteln bieten chemisch resistente Adsorptionsprodukte eine sofortige und wirksame Lösung. Die Produkte sind in Form von Tüchern, Rollen, Socks, Kissen, Schläuchen und maßgefertigten Spill Kits erhältlich. So können ausgetretene Chemikalien einfach eingedämmt und anschließend beseitigt werden.

Die THORMAS® biobakteriellen Reinigungsmittel sind eine umweltverträgliche revolutionärer Methode zur Reinigung ölverschmutzter Oberflächen. Eine Kombination aus Bakterien und Enzymen, die das Öl buchstäblich auffressen, sodass eine saubere Oberfläche entsteht.

Warum schmelzgeblasene Adsorptionsmittel aus Polypropylen? 

Schmelzgeblasenes Polypropylen (MBPP) ist ein Ölderivat, das sowohl ölabsorbierend als auch wasserabweisend ist. Neben Kosteneinsparungen sowie Produktivitäts- und Sicherheitssteigerungen bietet das MBPP im Vergleich zu handelsüblichem Granulat auch folgende Vorteile:    

  • Höhere Adsorptionskapazität: THORMAS® Spill Control adsorbiert das bis zu 25-fache seines Eigengewichts
  • Verkürzte Adsorptionszeit
  • Leichte und effiziente Reinigung sowie Entsorgung
  • Präventiv und reaktiv – THORMAS® Spill Control
Schmelzgeblasenes Adsorptionsmittel aus Polypropylen

Produktübersicht Spill Control

Adsorptionsmaterialien

Adsorptionsmaterialien

Bio-bakterielle Reinigungsmittel

Bio-bakterielle Reinigungsmittel

Sammelsysteme für Flüssigkeit

Sammelsysteme für Flüssigkeit

Die wichtigsten Marken

Partnerlogo Ansell
Partnerlogo altrex
Partnerlogo THORMAS
Partnerlogo metabo
Partnerlogo Stanley
Partnerlogo REMA
Partnerlogo Colson
Partnerlogo EMMA
Partnerlogo Bahco
Partnerlogo Loctite
Partnerlogo Bosch
Partnerlogo Molykote

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH Arbeitsschutz und Betriebsunterhalt

Jahnstr. 106
73037 Göppingen

Tel.: +49 (0) 3222 20074-29
Fax: +49 (0) 3222 20077-50

Kontaktformular

Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.

ERIKS Standorte weltweit

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.