ABB Freuqenzumrichter: Einfache Bedienung für jede Anwendung
Auf den ersten Blick sind Industrial Drives ACS880 und Standard-Frequenzumrichter ACS580 von ABB grundverschiedene Frequenzumrichter. Dabei sind eine einheitliche Bedienphilosophie und die antriebsbasierte funktionale Sicherheit bedeutsame Gemeinsamkeiten.
Der große Leistungsbereich wird von dem High-Performance-Frequenzumrichter ACS880 von 0,55 bis 5.600 kW (200 bis 690 V) abgedeckt. Hierbei sind die ABB Industrial Drives für den Einsatz in Industrieapplikationen, in denen eine optimale Motorregelung unter anspruchsvollen Bedingungen gefordert ist, ausgerichtet. Durch ihre Flexibilität können die Niederspannungsfrequenzumrichter präzise auf die Anforderungen der jeweiligen Industrieapplikationen konzipiert werden.
Bild 1: Industrial Drives ACS880 von ABB
Bild 2: Standard-Frequenzumrichter ACS580 von ABB
Vielfältige Applikationen mit variablem Drehmoment oder Konstantmoment wie Lüfter, Pumpen, Förderanlagen, Kompressoren und Mischer, werden durch die Standard-Frequenzumrichter ACS580 geregelt. Die Sicherstellung des maximalen Drehmoments pro Ampere und die Reduzierung des Energieverbrauchs wird durch den Modus Energie-Optimierung gewährleistet. Der Anwender kann mit den integrierten Energierechnern für verbrauchte und eingesparte kWh, CO2- Reduzierung und Energiekosteneinsparungen eine Feinabstimmung der Prozesse für eine bestmögliche Energienutzung vornehmen.
Die Vorteile durch eine gemeinsame Antriebsarchitektur
ACS880 und ACS580 gehören beide zu der „All-compatible“-Frequenzumrichterfamilie von ABB. Damit bauen beide Geräteserien auf der analogen Antriebsarchitektur von ABB auf, welche auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit optimiert wurde.
Gemeinsame Benutzerschnittstellen, Tools und Optionen gewährleisten, dass alle „All-compatible“-Frequenzumrichter auf die Gleiche Art und Weise betrieben werden. Kann ein ACS880 bedient werden, so kann auch problemlos ein ACS580 vom Anwender bedient werden und zweifelslos auch umgekehrt. Dies sorgt für eine erhebliche Vereinfachung der Planung, Installation und des Betriebs der Frequenzumrichter.
Integrierte, antriebsbasierte funktionale Sicherheit
Die Frequenzumrichter ACS880 und ACS 580 zeichnen sich durch eine weitere Gemeinsamkeit aus: beide verfügen jeweils standardmäßig über die Sicherheitsfunktion STO. Diese überführt die Maschine sicher in einen drehmomentfreien Zustand und verhindert somit einen plötzlichen Anlauf.
Über das optionale TÜV-zertifizierte Sicherheitsfunktionsmodul FSO-12 können weitere integrierte Sicherheitsfunktionen des Industrial Drives ACS80 bei Bedarf realisiert werden. Dabei arbeitet das kompakte Sicherheitsmodul nahtlos mit den Frequenzumrichtern zusammen und ermöglicht somit einen Einsatz in Systemen bis zu SIL 3/PL e ganz ohne Geberrückführung.
Bild 3: Alle „All-compatible“-Frequenzumrichter können auf die gleiche Weise betrieben werden
Folgende Sicherheitsfunktionen sind in dem kompakten Steckmodul zusammengefasst: Sicherer Stopp 1 (SS1), sicherer Halt im Notfall (SSE), sichere Bremsenansteuerung (SBC), sicher begrenzte Drehzahl (SLS), sichere maximale Drehzahl (SMS) und die Verhinderung des unerwarteten Anlaufs (POUS). Bei Interesse an den Sicherheitsfunktionen Sichere Drehrichtung (SDI) und Sichere Drehzahlüberwachung (SSM) stellt ABB das Sicherheitsfunktionsmodul FSO-21 zur Verfügung.
Auch für raue Betriebsbedingungen
Die Serien ACS880 und ACS580 haben Varianten für den Schaltschrankeinbau und die Wandmontage im Programm. Diese Geräte werden als Komplett- und Kompaktlösung mit einer Schutzart bis IP55 für staubhaltige und feuchte Betriebsumgebungen angeboten.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Elektrische Antriebstechnik
Biedenkamp 5h
21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 3222 20074-23
Fax: +49 (0) 3222 20070-48
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.