Energieeffizienz auf eine neue Stufe heben
IE5-Synchronreluktanzmotoren sorgen für einen Ultra-Premium Wirkungsgrad. Dadurch ermöglichen sie sehr effiziente Systeme. Eine hohe Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten werden durch niedrige Betriebstemperaturen gewährleistet. Diese Motoren ermöglichen mit Hilfe modernster Antriebstechnologien und einer speziellen Software eine optimale Effizient und Zuverlässigkeit.
Der Energieverbrauch und damit einhergehend auch die Kohlendioxid-Emissionen müssen durch Druck von allen Seiten reduziert werden. Die größte Energieeinsparung kann in der Industrie, hier insbesondere bei den Elektromotoren, erzielt werden. Motoren werden nicht nur als Arbeitspferde der Industrie gesehen, ein Großteil des industriellen Stromverbrauchs wird durch diese verursacht. Von Jahr zu Jahr kommen mehrere Millionen Motoren hinzu, die Maschinen, Kompressoren, Lüfter, Pumpen sowie Förderanlagen in allen Industriebereichen praktisch antreiben.
Weltweit wird ein erheblicher Anteil des Stroms zum Antrieb von Elektromotoren in der Industrie verwendet. Die Problematik wird durch Zahlen verdeutlicht: in der Industrie werden laut der internationalen Energieagentur IEA über 40 % des gesamten Stroms verbraucht, zwei Drittel davon fällt auf Elektromotoren. Dies entspricht ca. 30 % des globalen Stromverbrauchs.
Außergewöhnlich hohe Energieeffizienz
Eine weitere Steigerung der Energieeffizienz ist durch einen vernünftigen Material- und Kosteneinsatz bei Asynchronmotoren nur schwer umsetzbar. Aus diesem Grund setzt ABB bei Motoren auf den Synchronreluktanzmotor, der eine innovative Rotortechnologie mit konventioneller Statortechnologie verknüpft. Hierbei verfügt der Motor weder über Permanentmagnete oder eine Felderregerwicklung noch über einen leitfähigen Kurzschlusskäfig wie beim Asynchronmotor. Als Ausgleich wird bei diesem das Prinzip der magnetischen Reluktanz verwendet. In Folge der weitestgehenden Beseitigung der Rotorverluste und die optimierte Rotorstruktur zusammen mit einer optimierten Antriebssteuerung wird eine außergewöhnliche Energieeffizienz erreicht.
Synchronreluktanzmotoren sind sowohl für Anwendungen im Bereich Pumpen und Lüfter mit quadratischen Gegenmoment wie auch für Konstantmomentanwendungen geeignet. Sie stellen außerdem eine gute Alternative zum Permanentmagnetmotor dar.
Inzwischen erreicht ABB durch eine Reduzierung der Verluste bei Synchronreluktanzmotoren den Wirkungsgrad IE5. Es werden keine Permanentmagnete aus Seltenerdmetallen bei diesem Motorkonzept verwendet. ABB setzt stattdessen kostengünstigere und leicht erhältliche Ferritmagnete ein. Folglich führt dies zu sowohl in wirtschaftlicher als auch ökologischer Hinsicht nachhaltigeren Motoren.
Verifizierte IE5-Effizienz
Die Synchronreluktanzmotoren mit verifizierter IE5-Effizienz vom Motortyp M3AL/M3BL sind mit Leistungen von 5,5–315 kW und in den Baugrößen IEC 132–315 verfügbar. Sie bieten dieselbe Kosteneffizienz und Wartungsfreundlichkeit wie bei eine, Asynchronmotor, obwohl sie bis zu zwei Baugrößen kleiner als konventionelle Konstruktionen sind. Die Zuverlässigkeit ist durch eine geringere Lager- und Wicklungstemperatur sehr hoch. Vorteile sind eine längere Lagerlebensdauer, präzisere Prozesssteuerung, bessere Teillasteffizienz und eine präzisere Prozesssteuerung
Bild 1: Bis zu zwei Baugrößen kleiner als konventionelle Konstruktionen sind die IE5-Synchronreluktanzmotoren von ABB
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Elektrische Antriebstechnik
Biedenkamp 5h
21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 3222 20074-23
Fax: +49 (0) 3222 20070-48
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.