Zuverlässige Klimaregelung und benutzerfreundlicher Betrieb
Zentrale Merkmale des HLK Frequenzumrichters ACH580 von ABB sind Einfachheit, Zuverlässigkeit und einfache Integration. Alles Wesentliche für eine vereinfachte Auswahl, Installation und Inbetriebnahme ist in den Antrieb bereits eingebaut. DER ACH580 regelt alle HLK-Motortypen bedienerfreundlich und energieeffizient in den Sprachen, die der Nutzer bereits kennt.
Die HLK-Systeme müssen zu jeder Zeit betriebsbereit sein. Kritische Anwendungen müssen eine Lüfterregelung für eine ordnungsgemäße Belüftung zum Schutz der Einrichtung und für ein angenehmes Arbeitsklima, wie in Krankenhäusern oder Rechenzentren, gewährleisten. Auch Objektbauten, wie bspw. Schulen und Bürogebäude, sind auf einen störungsfreien Luftstrom für eine angenehme und produktive Arbeitsatmosphäre angewiesen. Eine leistungsfähige Pumpenregelung für eine zuverlässige Wasserversorgung sowie ein gleichmäßiges und gut abgestimmtes Klima wird für alle Systeme benötigt.
Dieses sind die Einsatzfelder des HLK-Frequenzumrichters ACH580. Egal ob Asynchronmotoren oder hocheffiziente Permanentmagnet- und Synchronreluktanzmotoren, der Niederspannungsfrequenzumrichter von ABB regelt jeden Motortyp für HLK Anwendungen und steht mit Leistungen von 0,75 bis 500 kW zur Verfügung. Durch eine montagefertige Lieferung lassen sich die Geräte einfach installieren und nahtlos in Gebäudemanagement und Automatisierungstechnik integrieren.
Bild 1: Selbst in sehr beengten Räumen lässt sich der kompakte ACH580 mit gleichen Abmessungen für die IP21- und IP55-Geräte platzsparend und einfach unterbringen
Einfache Kommunikation
Dank integrierter HLK-Kommunikationsprotokolle lassen sich die Verdrahtungskosten und die Anzahl zusätzlicher Komponenten reduzieren. Über das integrierte BACnet MS/TP und andere HLK-Protokolle kann der ACH580 Anwendungen regeln, Informationen senden, E/A-Einstellungen lesen sowie schreiben und Diagnosen durchführen. Eine schnelle und einfache Inbetriebnahme wird durch das HLK-spezifische Menü und die Bedienpanel-Assistenten ermöglicht. Zur Standardausrüstung gehören dabei Branchenbedürfnisse wie PID-Regler und Motorheizfunktionen.
Der Frequenzumrichter verfügt über alle notwendigen Funktionen, wie z.B. Drosseln zur Reduzierung der Oberschwingungen und EMV-Filtern, sowie eine native BACnet-Kommunikation. Die Auswahl, Installation und Inbetriebnahme werden durch dieses Komplettpaket erleichtert.
Selbst in sehr beengten Räumen kann der robuste ACH580 durch seine Kompaktheit mit gleichen Abmessungen für die IP21- und IP66-Geräte platzsparend und einfach untergebracht werden. So werden die Auswahl, Installation und Inbetriebnahme deutlich vereinfacht. Vom EMV-Filter bis hin zum Native BACnet, alle essenziellen Dinge sind bereits in den Geräten integriert. Zusätzlicher Platz und Montagezeit wird durch das All-In-One Design des Gerätes gespart.
Bedeutende Energieeinsparung
Der Energieverbrauch der Anwendung ist ein wichtiges Element der Betriebskosten. HLK Anlagen verbrauchen in den meisten Gebäuden bis zu 50 % der gesamten Energie. Durch die Drehzahlregelung bei Lüfter- und Pumpenanwendungen in Gebäuden bieten die HLK-Frequenzumrichter von ABB die Möglichkeit, bedeutend Energie einzusparen. Zusätzlich verfügt der ACH580 über einen integrierten Energie-Optimierer, der einen einfachen und direkten Zugriff auf wichtige Energieeffizienzinformationen möglich macht. Somit kann der Energieverbrauch von Anwendern in ihren Prozessen überwacht und systematisch gesenkt werden. Hierdurch können erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten erreicht werden.
Bild 2: Der ACH580 sorgt für eine zuverlässige Motorregelung in HLK-Anwendungen
Oberschwingungen beherrschen
Netzoberschwingungen zählen zu einer Verschmutzung des Stromnetzes und können die Funktionen von Geräten beeinflussen. Zur Ausstattung der Ultra Low Harmonic Drives von ABB gehören Systeme für den HLK-Bereich, die zur Vermeidung von Oberschwingungen beitragen und dabei die von der IEEE519 und G5/5 empfohlenen Grenzwerte für einen geringen Oberschwingungsgehalt erfüllen. Somit werden verursachte Probleme durch ihren Einsatz verhindert. Ultra Low-Harmonic Drives der Serie ACH580 sind mit einer herausragenden Oberschwingungsdämpfung ausgestattet und halten die Stromoberschwingungen in ungestörten Netzen unter allen Lastbedingungen so unter 3 %.
Fit für Industrie 4.0
Es besteht die Möglichkeit, den ACH580 mit ABB Ability™ mit dem branchenübergreifenden Digitalangebot von ABB zu verbinden, sodass von jedem beliebigen Ort aus Echtzeitdaten über den Status und die Leistung des Frequenzumrichters zurückgegriffen werden kann. Im Rahmen von ABB AbilityTM Condition Monitoring für Drives ermöglicht die Verknüpfung der Frequenzumrichter mit dem Remote Monitoring Tool NETA-21 eine Ferndiagnose mittels Cloud Computing. Vorteile hiervon sind eine effiziente Instandhaltungsplanung, vorausschauende Wartung sowie eine schnelle Reaktion und Absicherung.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Elektrische Antriebstechnik
Biedenkamp 5h
21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 3222 20074-23
Fax: +49 (0) 3222 20070-48
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.