Sicherer Durchfluss von Wasser und Abwasser
ABB bietet mit dem branchenspezifischen Frequenzumrichter ACQ580 optimierte Antriebslösungen im Bereich Wasser und Abwasser. Die in den Frequenzumrichtern integrierten Applikationsmakros eigens für diese Branchen erleichtern die Einrichtung und helfen bei der Anpassung an den Prozess.
Der ACQ580 wird im Wasser- und Abwasserbereich eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind hierbei Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Pumpstationen, Entsalzungsanlagen, Industrie-Abwasseraufberei-tungsanlagen und Bewässerungssysteme.
Eine kontinuierliche, zuverlässige Regelung von nahezu jedem Motortyp einschließlich der IE4-Synchronreluktanzmotoren wird seitens des robusten, kompakten und energieeffizienten Frequenzumrichters gewährleistet. Der Leistungs- und Spannungsbereich liegt bei diesen Motoren im Bereich von 0,75 bis 250 kW und 380 bis 480 V. Der Frequenzumrichter verfügt über Elektronikkarten mir Schutzlack. Die Installation an der Wand oder im Schaltschrank wird durch die Schutzarten IP21 und IP55 ermöglicht.
Das intuitive Bedienpanel für die Hand-Aus-Auto-Steuerung und das PC-Tool Drive Composer erhöht die Bedienungsfreundlichkeit des Gerätes. Der integrierte Energierechner zeigt an, wie viel Energie durch die Verwendung des Frequenzumrichters eingespart wurde. Die Konnektivität wird durch zahlreiche Feldbusprotokolle erleichtert.
Bild 1: Die ACQ580-Frequenzumrichter ermöglichen energieeffiziente Prozesse und eine problemlose Motorregelung
Integrierte Funktionen für Pumpenapplikationen
Den Kunden werden durch den branchenspezifischen Frequenzumrichter ACQ580 gezielte Antriebslösungen für den Bereich Wasser und Abwasser geboten. Das Unternehmen hat in enger Zusammenarbeit mit der Branche spezielle integrierte Funktionen für Pumpenapplikationen entwickelt. Diese helfen den Kunden, die Gesamtleistung der Anwendungen zu erhöhen und parallel den Energieverbrauch zu senken.
- Pumpenradreinigung
Mithilfe einer programmierten Folge von Drehrichtungswechseln werden Ablagerungen von Feststoffen am Pumpenrand und im Rohrleitungsnetz. Besonders bei Abwasserpumpen ist diese Reinigungsmöglichkeit nützlich.
- Sanftes Füllen der Rohrleitung
Durch die Vermeidung von Druckspitzen verlängert sich die Lebensdauer des Rohrleitungs- und Pumpensystems.
- Adaptive Programmierung
Zusätzliche Flexibilität durch eine benutzerfreundliche Alternative für einfache Programmieraufgaben.
- Schnelle Rampen
Durch geringeren Verschleiß der mechanischen Teile aufgrund der Verwendung von Rampensätzen zur Beschleunigung und Verzögerung der Pumpe verlängert sich die Lebensdauer einer Tauchpumpe.
- Intelligente Pumpenregelung
Durch Optimierung der Drehzahl und der Anzahl der laufenden Pumpen wird eine stabile und kontinuierliche Produktion mit IPC sichergestellt.
- Trockenlaufschutz
Trockenlauf der Pumpe verhindern.
- Füllstandsregelung
Mit einer effizienten Geschwindigkeit Tanks befüllen und entleeren.
- Geberlose Durchflussberechnung
Kosten durch den Verzicht auf externe Komponenten oder redundante Durchflussmesser zur Verhinderung von Prozessunterbrechungen senken.
- Durchfluss- und Druckschutz
Das Pumpensystem vor einem zu niedrigen bzw. zu hohen Druck des Durchflusses schützen.
- "Comm fail"-Funktionalität
Durch automatische Umschaltung der Steuerstelle im Fall einer Kommunikationsstörung einen kontinuierlichen Prozess sicherstellen.
Auch als Ultra-Low Harmonic Drive-Version
Der Frequenzumrichter ACQ580 ist auch als Ultra Low Harmonic Driver Version verfügbar. Anwendungen in der Branche Wasser und Abwasser weisen Anfälligkeiten für Oberschwingungen auf. Der Oberwellengehalt kann aufgrund der hohen Anzahl von Frequenzumrichtern, die für die Motorregelung in den Anlagen verwendet werden, sehr hoch und die Wartung oder der Austausch von Anlagen und Geräten ziemlich teuer sein. Ein Vorteil des Ultra Low Harmonic Drives liegt in der Reduzierung des Oberschwingungsgehalts im Vergleich zu einem konventionellen Antrieb um bis zu 97 %.
Bild 2: Das Anwendungsfeld Wasser- und Abwasserbereich des ACQ580
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Elektrische Antriebstechnik
Biedenkamp 5h
21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 3222 20074-23
Fax: +49 (0) 3222 20070-48
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.