Fenner® Kupplungen
Fenner® Kupplungen sind so konstruiert, dass sie Stoßbelastungen absorbieren, Antriebsfehlstellungen ausgleichen und eine Trennung des Antriebsstrangs zu Wartungszwecken ermöglichen. Die Produktpalette reicht von hochelastisch bis starr. Alle Kupplungen werden unter Verwendung von hochwertigem Gusseisen oder Stahl und der neuesten Polymer- und Verbundwerkstofftechnologie präzise gefertigt.

Fenner® TriFlex Kupplung
Unter Anwendung des Zugkraftprinzips sind die Fenner® TriFlex-Kupplungen eine effiziente und kostengünstige Alternative zur traditionellen Kompressionskupplung. Sie sind sehr kompakt, leicht und wartungsarm.

Fenaflex™ Kupplung
FenaflexTM -Reifenkupplungen sind hochelastische, schmiermittelfreie Kupplungen, die große Fluchtungsfehler in allen Ebenen tolerieren und eine einfache Montage und Inspektion ermöglichen.

Fenner® HRC Kupplung
Die halbelastische, universell einsetzbare HRC-Kupplung ist ideal für den Einsatz mit Elektromotoren, da sie eine schnelle und einfache Montage mittels Taper Lock®-Buchsen und eine schnelle Ausrichtung ermöglicht.

Fenner® Rigid Kupplung
Die starren Taper Lock®-Kupplungen bieten eine praktische Methode, um die Enden von Wellen starr zu verbinden.

Fenner® Jaw Kupplung
Fenner® Jaw Kupplungen absorbieren zufällige Ausrichtungsfehler, Stoßbelastungen und Vibrationen mit geringer Amplitude und bieten eine kostengünstige, flexible Lösung für die meisten Anwendungen.
Fenner® TriFlex Kupplung
Kompakt, leicht und wartungsarm. Die Fenner® TriFlex ist eine flexible Kompressionskupplung mit verstärkten Zugträgern. Durch die Taper Lock®-Wellenbefestigung ist eine schnelle und einfache Montage möglich.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Elektrische Antriebstechnik
Biedenkamp 5h
21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 3222 20074-23
Fax: +49 (0) 3222 20070-48
ERIKS Deutschland GmbH Wälzlager/mechanische Antriebstechnik
Hollerithallee 16A
30419 Hannover
Tel.: +49 (0) 3222 20074-10
Fax: +49 (0) 3222 20070-99
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.