Fenner® Frequenzumrichter
Das Sortiment der Umrichter von Fenner® bietet einfache, präzise und leistungsstarke Steuerung der neuesten Generation für Standard-, Permanentmagnet- und Synchronreluktanzmotoren mit bester Leistungs- und Energieeffizienz.

Fenner® QD: Evo
Standardanwendungen, 0,37 kW – 11 kW, einfache Inbetriebnahme, Voreinstellungen geeignet für die meisten Industrie-, Pumpen- und Lüfter Anwendungen.
- Bremschopper
- Brand-/Notfallmodus
- Energiesparfunktionen

Fenner® QD: Neo
Konstantes Drehmoment, 0,75 kW – 250 kW, für anspruchsvolle Aufgaben.
- Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO)
- Mehrsprachiges OLED - Display Bremschopper
- Steckbare Steuerklemmen
- Hebezeugbetrieb
- Energiesparfunktionen

Fenner® QD: Flow
Variables Drehmoment, 0,75 kW – 250 kW, für energieeffiziente Pumpen- und Klimatechnik.
- Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO)
- Mehrsprachiges OLED - Display
- Moderne Pumpensteuerfunktionen
- Riemenbruch Erkennung
- Brand-/Notfall-Modus
- Bypass-Modus
- Energiesparfunktionen
Fenner® Frequenzumrichter
Das Sortiment der Umrichter von Fenner® bietet eine einfache, präzise und leistungsstarke Steuerung der neusten Generation. Für Standard-, Permanentmagnet- und Synchronreluktanzmotoren mit bester Leistungs- und Energieeffizienz.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Elektrische Antriebstechnik
Biedenkamp 5h
21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 3222 20074-23
Fax: +49 (0) 3222 20070-48
ERIKS Deutschland GmbH Wälzlager/mechanische Antriebstechnik
Hollerithallee 16A
30419 Hannover
Tel.: +49 (0) 3222 20074-10
Fax: +49 (0) 3222 20070-99
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.