ERIKS | Lösungen für Unternehmen in der Wasseraufbereitung
Die SKF Cooper-Einheit bietet immense Einsparungen bei Ausfallzeiten in eingeschlossenen Positionen. Die Abdichtung gewährleistet hierbei eine optimale Lebensdauer unter widrigen Bedingungen.
Ein beispielhafter Anwendungsfall liegt in den besonders in den USA weit verbreiteten Flockulatoren. Flockung ist ein Kontakt- und Adhäsionsprozess, bei dem die Partikel einer Dispersion größere Cluster bilden. Flockung und Sedimentation werden häufig bei der Reinigung von Trinkwasser, sowie bei der Abwasserhandlung eingesetzt.
Problemstellung:
- Eine Vielzahl von eingeschlossenen Einbaupositionen mit schwierigem Austausch und langen Ausfallzeiten
- Ein hohes Volumen an Schlammverunreinigungen, sehr abrasiv, erfordert eine hervorragende Abdichtung
- Unter Wasser liegende Einbaupositionen erfordern eine spezielle Abdichtung
Bei diesen und vielen weiteren Problemen, mit denen die Branche zu kämpfen hat, kann SKF Cooper eine Lösung sein!
Die zusammengefassten Vorteile:
- Lange Wellen? Leichter Austausch! Deutliche Einsparungen gegenüber nicht geteilten Kugel- und Rollenlagern.
- Deutlich verringerter Energieverbrauch im Vergleich zu Gleitlagerlösungen
- Ungünstige Umgebung? Durch die innovative Abdichtung stellt starke Verschmutzung kein Problem dar
- Spezielle SRSRP-Abdichtung für Einbaupositionen unter Wasser
Sprechen Sie uns an!
ERIKS bietet als autorisierter Fachhändler eine breite Palette an kombinierbaren Ersatzteilen aus dem Lagerbereich. Sprechen Sie uns an oder hinterlassen Sie direkt Ihre Daten. Ein Kollege wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Die Beratung ist sowohl kostenlos als auch völlig unverbindlich.
Bastian Ehrlich
Teamleiter Innendienst
Business Unit Antriebstechnik
Marcus Bruckmann
Produktspezialist Wälzlagertechnik
Business Unit Antriebstechnik
Kontaktaufnahme
* Pflichtfeld
Downloads