GOODALL® DuraCrimp Steam
GOODALL® DuraCrimp Steam ist ein innovatives System für die Verpressung von GOODALL® Dampfschläuchen. Es wurden intensive Forschungen und Tests vorgenommen um den ultimativen Dampfschlauch zu entwickeln. Nicht nur die Gummimischungen für die Schlauchseele und –decke werden ständig verbessert und erneuert, sondern auch das Material und die Beschichtung der Stahleinlagen erhielten viel Aufmerksamkeit bei der Entwicklung der GOODALL® Dampfschläuche. Selbst übliche spezielle EPDM-Mischungen weisen noch immer eine poröse Struktur auf, wodurch sich winzig kleine Wasser- und Dampfpartikel in der Schlauchseele sammeln und als Folge davon den „Popcorn-Effekt“ verursachen. Für die Schlauchseele des GOODALL® Inferno Dampfschlauches entwickelte GOODALL® eine spezielle, porenfreie Mischung. Diese Schlauchseele ist extrudiert, besonders glatt und nicht porös. Kombiniert mit dem innovativen Montageverfahren erhalten Sie ein abgestimmtes und sicheres System für Ihre Anwendung.

Problem

Bild 1: Popcorning-Effekt
- Dampf ist immer eine kritische Anwendung
- Hohe Gefahr von Verletzungen
- Undichtigkeiten bei der Montage
- Popcorning-Effekt
- Korrossion der Einlagen
- Statische Aufladung
Lösung

Bild 2: sichere, gepresste Verbindung
- Eine sichere, gepresste Verbindung
- Porenfreie, nahtlos extrudierte Schlauchseele
- Verzinkte Stahldrahteinlagen
- Schlauchseele elektrisch leitend
- Geprickte Schlauchdecke
Vorteile
- Keine Leckagen
- Extrem hohe Sicherheit
- Kein Popcorning-Effekt
- Höhere Lebensdauer und Betriebszeiten
- Umfangreiches Armaturensortiment

Bild 3: Wettbewerbsprodukt vs. Goodall Inferno Popcorning-Effekt
Kontakt aufnehmen
Wenn Sie weitere Informationen zu GOODALL® DuraCrimp Steam benötigen, füllen Sie bitte das nachfolgende Kontaktformular aus. Wir werden uns zeitnah bei Ihnen melden.
Mit dem Versand meiner Daten bin ich mit der Verwendung gemäß der Datenschutzerklärung durch ERIKS einverstanden.
Downloads
Contact
ERIKS Deutschland GmbH Industrieschlauchtechnik
Brönninghauser Straße 38
33729 Bielefeld
Tel.: +49 (0) 5201 18648-03
Fax: +49 (0) 5201 18648-211
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
Standortfinder
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.