In diesem Artikel
novaone® BLUE Faserstoffdichtung auf EPDM-Basis
Sind Sie auf der Suche nach einer PFAS-freien Alternative für Ihre spezifischen Anforderungen? Mit Faserstoffdichtungen auf EPDM-Basis erhalten Sie ein Schlüsselprodukt als PFAS-freie Alternative in PTFE-Einsatzgebieten. Viele Einsatzbedingungen, wie z. B. bei moderaten Temperaturen, weniger aggressiven Chemikalien, niedrigen Druckanforderungen oder Anwendungen mit geringer Reibung und Verschleißanforderung, erfordern nicht zwangsläufig den Einsatz von PTFE. Die novaone® bietet hier eine innovative Lösung.
ERIKS ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für diese Anpassung. Mit unserem umfassenden Know-how unterstützen wir Sie dabei, die passende Lösung für Ihre Anforderungen zu finden, und begleiten Sie durch den gesamten Prozess der Implementierung – für eine nachhaltige und effiziente Zukunft.

Der Dichtungswerkstoff novaone® BLUE vereint die chemische Beständigkeit von EPDM mit der Stabilität faserverstärkter Materialien und bietet eine PFAS-freie Alternative zu PTFE-Dichtungen. Er ist temperaturbeständig bis 260 °C, erfüllt wichtige Zulassungen wie FDA, EG 1935/2004 und TA-Luft und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der chemischen, Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Dank variabler Formate und Dicken ist er flexibel anpassbar und ideal für aggressive Medien sowie spezielle Anforderungen wie die alkalische Elektrolyse. Mit Kennwerten gemäß DIN EN 13555 garantiert novaone® BLUE zuverlässige Leistung und normgerechte Qualität.
Die Vorteile von novaone® BLUE auf einen Blick
Der Dichtungswerkstoff zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus, die ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen machen:
- lange Lebensdauer
- ermöglicht lange Standzeiten
- für den Einsatz in hochpolaren Lösungsmitteln geeignet
- geeignet für die Lebensmittelindustrie (CIP-Prozess)
- gute Leckageperformance bei relativ niedriger Flächenpressung
- PFAS-freie Antihaftbeschichtung
- exzellente Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
- standardmäßig mit Gasket Code Technologie für lückenlose Rückverfolgbarkeit
- zuverlässige Performance bei Anwendungstemperaturen von -100 °C bis 260 °C
Einsatzgebiete
novaone® BLUE ist eine vielseitige Lösung, die sich für eine breite Palette von anspruchsvollen Anwendungen eignet. Mit seiner hohen chemischen Beständigkeit und Temperaturstabilität ist er perfekt für Dichtungsanforderungen, die besonders robuste und zuverlässige Materialien erfordern. Nachfolgend finden Sie einige konkrete Anwendungsbeispiele:
- Chemische Industrie: 50%ige Schwefelsäure bei 100 °C oder oxidative Substanzen (z. B. Wasserstoffperoxid)
- Alkalische Elektrolyse: 40%ige Kalilauge bei 100 °C, Wasserstoffanwendungen
- Lebensmittelindustrie: CIP-Prozess
Zukunftsthema Wasserstoff
Frenzelit kennzeichnet zukünftig Produkte, die für Wasserstoffanwendungen geeignet sind, mit einem eingetragenen H2 – Logo. Materialien und Produkte, die als „H2 – approved“ gekennzeichnet sind, wurden sowohl in Beständigkeits- als auch Leckagetests mit dem Medium Wasserstoff getestet und ihre Eignung nachgewiesen.
Weitere Informationen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten – laden Sie jetzt das Prospekt novaone® BLUE herunter!
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Um die wichtigsten Branchennews und Updates zu erhalten.