Hygienische Getriebe und Motoren von Fenner®

In Umgebungen in denen ein besonders hohes Hygieneniveau oder die Nutzung aggressiver Reinigungsmittel, die traditionelle Antriebe korrodieren, erforderlich ist, bietet die Fenner® Reihe der hygienischen Getriebemotoren aus Edelstahl vollständige Austauschbarkeit zu vielen vorhandenen Motoren bei bis zu 15 Mal längerer Lebensdauer.

Sie sind insbesondere für Anwendungen gestaltet, bei denen das Waschen mit Säure- oder Alkalilösungen erfolgt, die in der Lebensmittel-, Getränke-, pharmazeutischen oder Prozessindustrie verwendet werden. Sie werden aus chemikalienbeständigem AISI304/316 Edelstahl mit einer elektrolytisch polierten Oberfläche hergestellt.

Die hygienischen Eigenschaften werden durch das glatte Äußere ohne jegliche Vertiefungen und Kanten ergänzt, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und den Reinigungsprozess zu beschleunigen.

Alle hygienischen Getriebemotoren von Fenner haben:

  • Hygienisches Design, glatte und frei ablaufende Oberflächen
  • Hochgradig korrosions- und chemikalienbeständige, elektropolierte AISI 316 Edelstahloberflächen
  • Kein Typenschild - die Spezifikationen sind auf der Oberfläche eingeätzt
  • Schutzart IP66 (optional IP69 (K)), um Hochdruckreinigung zu widerstehen
     

Kontaminationen sind der häufigste Grund für Lebensmittelvergiftungen, wobei 90% des Bakterienbefalls durch schlechtes hygienisches Design verursacht wird.

Sortiment der Getriebe

7 Typen bis zu 3.000Nm

  • Marktkonforme Anschlussmaße
  • IEC-Trockenmontage
  • Gefüllt mit USDA H1 Lebensmittelschmierstoff und verfügen über blaue, FDA-konforme Wellendichtringe
  • Entlüftungsventil aus Edelstahl AISI 316
     

Motorsortiment

Leistungsbereich 0,12 kW - 7,5 kW

  • IEC-Schnittstelle
  • Einmaliger Antikondensations-Belüfter
  • Isolationsklasse F
  • Integrierter PTC-Überhitzungsschutz
  • Effizienzklasse IE2 oder IE3
  • Geeignet für Betrieb mit Frequenzumrichter
  • Mit O-Ring abgedichteter Klemmkasten

 

Der einmalige Antikondensationsbelüfter gleicht den Druckunterschied zwischen der Luft im abgedichteten Motor und der Umgebung aus.

Der Belüfter enthält eine spezielle Membrane, die Luft durchlässt, aber Feuchtigkeit und Schmutz fernhält, um so die Lager und Wicklungen zu schützen.

Alle unsere Motoren und Getriebe werden standardmäßig damit ausgestattet, wenn das Design es erforderlich macht

Fenner® – Hygienische Getriebemotoren

Die Fenner® Reihe der hygienischen Getriebemotoren aus Edelstahl bietet in Umgebungen, in denen ein besonders hohes Hygieneniveau oder die Nutzung aggressiver Reinigungsmittel erforderlich ist, vollständige Austauschbarkeit zu vielen vorhanden Motoren – bei bis zu 15 Mal längerer Lebensdauer.

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH Elektrische Antriebstechnik

Industriestraße 28a
21493 Schwarzenbek

Tel.: +49 (0) 41 51 87 90 6-0
Fax: +49 (0) 41 51 87 90 6-11

Kontaktformular

Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.

ERIKS Standorte weltweit

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-How zu finden.