Gore® Dichtungstechnik

Wenn Sie eine Dichtung benötigen, die auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig arbeitet, wie zum Beispiel bei hohen Drücken und Temperaturen, Abrieb, unebenen Flanschoberflächen und aggressiven Chemikalien, bietet GORE die richtige Lösung. Dichtungsprodukte von GORE sind widerstandsfähig, langlebig und sehr anpassungsfähig.

GORE® Schnurdichtung

Zuverlässig. Kostengünstig.

Die vielseitige Schnurdichtung aus 100 % ePTFE ist leicht zu installieren und bietet eine kosteneffiziente Lösung für große Stahlflansche in Standardanwendungen. Wegen ihrer Zuverlässigkeit und einfachen und kostengünstigen Installation zählt die GORE® Schnurdichtung in vielen Anlagen in den Bereichen Wartung, Reparatur und Betrieb zum Standard – besonders bei unebenen oder korrodierten Oberflächen sowie für rechteckige oder unregelmäßig geformte Flansche.  

  • Typische Anwendungen: Tank-Mannlöcher, Lüftungsschächte, Gehäuse.
  • Besteht aus 100 % monoaxial expandiertem PTFE (ePTFE).
  • Der hohe Faseranteil verbessert Festigkeit sowie Abdichtverhalten und sorgt für eine Oberfläche, die kleinere Flanschunregelmäßigkeiten problemlos ausgleicht.
  • Einfach und kostensparend: Sie haftet sofort am Flansch und lässt sich zu einer Dichtung schließen, indem die Enden einfach übereinander gelegt werden.

GORE® Rohrleitungsdichtung

Zuverlässig. Präzise.

Diese Dichtung aus 100 % ePTFE ist außergewöhnlich dimensionsstabil sowie chemikalienbeständig und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung bei verschiedenen Flanschmaterialien und bei geringer Flächenpressung. Dank dieser universell einsatzbaren Dichtung können Produktionsausfälle durch den Einsatz des falschen Dichtmaterials vermieden und somit die Prozesssicherheit gesteigert werden.

  • Typische Anwendungen: Flansche aus Stahl, technischem Email (Stahl-Email) und glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
  • Kombiniert zwei patentierte Elemente, beide aus 100% .
  • Dauerhaft zuverlässige Abdichtung: äußerst beständig gegen Kriechen und Kaltfluss und bleibt dimensionsstabil.
  • Eine Dichtung, viele Anwendungen: sie dichtet Flanschmaterialien sicher und zuverlässig ab.

Innovative Technologien - herausragende Leistung

GORE Dichtungen lassen sich schnell und einfach installieren und sorgen für eine zuverlässige Abdichtung von Emaille-, Kunststoff- und Stahlflanschen in anspruchsvollsten industriellen Anwendungen. Dank ihrer außergewöhnlichen Temperaturbeständigkeit von -268 °C bis 315 °C, eignen sich GORE Dichtungen für den Einsatz in kryogenen Prozessen bis hin zum Einsatz im Hochtemperaturbereich.

GORE® Dichtungsband 500

Kosteneffiziente. Prozesseffizient.

Diese besonders kriechbeständige Dichtung in Bandform aus 100 % ermöglicht eine sorgenfreie Abdichtung großer Stahlflansche. Es lässt sich jederzeit an eine beliebige Form anpassen. Das GORE Dichtungsband Serie 500 ist einfach handzuhaben und zu montieren und gleicht auch größere Flanschunebenheiten gut aus.

  • Typische Anwendungen: Flansche & Mannlöcher für Behälter und Tanks, Rohre mit großem Durchmesser & Wärmetauscher
  • GORE Dichtungsband Serie 500 besteht zu 100 % aus chemisch inertem und hält aggressiven chemischen Prozessen dauerhaft stand.
  • Hervorragende Formbarkeit und Funktionalität: Extrem anpassungsfähig und gleicht auch größere Flanschunebenheiten gut aus.
  • Spart Zeit, Geld und Ärger wenn es schnell und sicher abgedichtet werden muss.

GORE® Dichtungsband 1000

Chemisch beständig. Zuverlässig abdichten.

Große Stahl-Email-Apparate können mit dem neuen GORE® Dichtungsband Serie 1000 aus 100 % expandiertem PTFE (ePTFE) zuverlässig gegen aggressive Chemikalien abgedichtet werden. Das schützt die Ausrüstung und senkt die Emissionen. Die von Gore entwickelte Seele sorgt für eine zuverlässige Abdichtung selbst bei geringer Flächenpressung.

  • Typische Anwendungen: Kolonnen, Rührwerksbehälter, Reaktoren, Lagertanks
  • Sehr anpassungsfähig, chemisch inert und extrem widerstandsfähig gegen Kriechen, Kaltfluss und Schraubenkraftrelaxation.
  • Dauerhaft zuverlässige Abdichtung: schützt den Flansch auf der gesamten Breite, ermöglicht längere Wartungszyklen.
  • Höchste Anpassungsfähigkeit: Dichtet Unebenheiten auch bei geringer Flächenpressung ab & besteht den Abseiftest problemlos.

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH Industriedichtungen

Am Wiesenbusch 19
45966 Gladbeck

Tel.: +49 (0) 2043 20 57-290
Fax: +49 (0) 2043 93 79-71

Kontaktformular

Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.

ERIKS Standorte

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.