Umfassende Lösungen für Ventilatoren
Beratung, Lieferung und Instandhaltung
Steigern Sie mit Hilfe fachmännischer Beratung, neuster Technologie und einem äußerst effektiven Instandhaltungsmodell die Effizienz Ihrer Anlagen. Hierdurch können Sie zudem den Energieverbrauch senken und ebenfalls Ihre Betriebskosten minimieren.
Fokussieren Sie sich auf die 3 Erfolgsfaktoren, die Sie dabei unterstützen das Optimum aus Ihren Anlagen herauszuholen: Zuverlässigkeit, Effizienz und Instandhaltung.
- Zuverlässigkeit: höhere Belastungsfähigkeit, Erhöhung des Luftdurchsatzes, längere Lebensdauer, Senkung der Gesamtbetriebskosten
- Effizienz: geringere Energie- und Betriebskosten, Senkung der Aufbereitungskusten, Steigerung der Energieeffizienz
- Instandhaltung: Reduktion der Stillstandzeit, gerinegre Beeinträchtigung der Produktivität, geringere Kosten, Möglichkeit der Automatisierung
Um das Maximum aus Ihren Anlagen zu holen und sowohl zeitgleich die Produktivität zu steigern, als auch die Kosten zu senken, ist eine ganzheitliche Betrachtung der einzelnen Bereiche notwendig.
Wir unterstützen Sie ebenfalls durch die Begutachtung von Elektromotoren, Prüfung und Ausrichtung von Riemen, Zustandsüberwachung und der Entwicklung eines Schmierungsmanagements.

Unsere Ventilatoren-Lösungen für Sie
Lösung: Fenner® & WEG IE3-/IE4-Motoren
Motoren der Energieeffizienzklassen IE3-/-IE4 von Fenner® und WEG sind hoch effiziente Antriebe für den Einsatz in Anwendungen mit fester oder variabler Drehzahl. Mit optimiertem Design und verbesserten Werkstoffen erfüllen sie die neuesten gesetzlichen Anforderungen der EU. Der geringere Energieverbrauch bedeutet auch niedrigere Betriebskosten.
Korrekte Spezifikation und Installation


Lösung: Keil- und Zahnriemen
Durch Antriebsriemen der neusten Generation können Sie eine maximale Effizienz – sowohl im Bereich der Keil- als auch der Zahnriemen – von bis zu 98% erreichen und somit zur Minimierung Ihrer Betriebskosten beitragen.
Antriebsdesign und Instandhaltung
Lösung: Toroidalrollenlager
Toroidalrollenlager werden als Loslager eingesetzt und erlauben eine axiale Verschiebung sowie den Ausgleich einer Schiefstellung der Welle. Dadurch entsteht weniger Reibungswärme und die Last wird gleichmäßig verteilt, was wiederum eine längere Lagerlebensdauer bedeutet.
Hochwertige Produktqualität

Weitere Lösungen von ERIKS

Keil- und Zahnscheiben, Taper-Buchsen und Naben
Erzielung einer deutlichen Verbesserung der Laufruhe, die am Ende der Lebensdauer zu Gute kommt.

Kupplungen
Wellenkupplungen unterstützen eine einfache Wartung, absorbieren im Betrieb Stoßbelastungen und Schwingungen und sorgen für geringere Betriebskosten.

Stehllagergehäuse
Gusseiserne Stehlagergehäuse sind in verschiedenen Typen und Größen verfügbar, sodass der Einsatz maßgefertigter Lagergehäuse nicht mehr nötig ist. Hierdurch erzielen Sie eine optimale Leistung der Wälzlager aufgrund einfacher Montage, besserer Wärmeableitung, leichterer Überwachung und gleichmäßigere Lastverteilung (längere Lebensdauer).

Leistungsfähige Pendelrollenlager
Selbstausrichtende Wälzlager der neusten Generation sind auch bei starker Verschmutzung/ schlechter Schmierung geeignet. Nutzen Sie Ihre Zeit effektiv für die Fehleranalyse, Planung und Bestellung von Ersatzteilen. Zudem haben sie im Vergleich zu ihren Vorgängern eine doppelt so lange Lebensdauer und somit ein verringertes Risiko von Stillstandzeiten.

Fenner®-Frequenzumrichter der Schutzklassen IP55 und IP66
Die Frequenzumrichter der QD-Serie sind in geschlossenem Gehäuse für die Montage vor Ort an der Anlage geeignet. Sie bieten Schutz gegen Umgebungseinflüsse und ermöglichen, im Vergleich zu einem Gerät, das in einen Schaltschrank eingebaut wird, eine günstigere und einfachere Montage bzw. Nachrüstung. Dies wiederum bedeutet niedrigere Installations- und Austauschkosten.

WEG ATEX Motoren
WEG-IE3- und -IE4-Motoren in ATEX-Ausführung sind für den sicheren Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung ausgelegt. Sie sind so konstruiert, dass Funken oder Flammen nicht nach außen gelangen können und somit die Mitarbeiter- und Betriebssicherheit gewährleistet ist. Hierdurch werden unplanmäßige Ausfallzeiten reduziert und hohe Schäden vermieden.
Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren umfassenden Lösungen für Ventilatoren? Tragen Sie Ihre Daten in das untenstehende Formular ein und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Artikel