simalube® Schmierstoffspender
Kosteneinsparung & hohe Betriebssicherheit
Eine häufig auftretende Herausforderung: vorzeitiger Ausfall von nicht ausreichend oder falsch geschmierten Wälzlagern, zuvor die zu erwartende Lebensdauer erreicht ist. Durch den Einsatz von simalube® Schmiersstoffspendern erzielen Sie eine gleichmäßige Schmierstoffversorgung in der vorab definierten Dosierung. Hierdurch werden sowohl Stillstandszeiten verringert als auch Kosten – im Vergleich zu einer aufwendigen manuellen Schmierung – gesenkt. Durch eine kontinuierliche Schmierung können Sie nicht nur Kosten einsparen, sondern auch die Betriebssicherheit erhöhen.
Die simalube® Schmierstoffspender kommen in allen Industrien zum Einsatz und das weltweit sowie millionenfach. Sie sind nicht nur die beste, sondern auch die günstigste Lösung für ununterbrochene Fett- oder Ölversorgung über einen Zeitraum von 1-12 Monaten. Der kompakte Schmierstoffspender ist universell einsetzbar, wirtschaftlich und umweltschonend.
Ist der simalube® Schmierstoffspender einmal montiert, schmiert dieser gleichmäßig, punktgenau und zuverlässig. Das ist mit einer manuellen Schmierung nicht zu erreichen.

Vorteile der automatischen Schmierung
Die Verwendung von simalube® Schmierstoffspender ersetzt die aufwendige Nachschmierung von Hand. Das führt nicht nur zu Zeitersparnis, sondern verhindert darüber hinaus auch Mangel-/ Überschmierung. Die Kosten können durch die Verwendung des simalube® Schmierstoffspenders im Vergleich zu einer Handschmierung um bis zu 30 Prozent reduziert werden.
Profitieren Sie von Kosteneinsparungen:
- Zeitersparnis
- höherer Arbeitssicherheit durch geringeren Wartungsaufwand
- höherer Lebensdauer der Maschinen
- weniger ungeplantem Wartungsaufwand

Bild 1: Vergleich simalube® Schmierstoffspender mit Handschmierung
Die wichtigsten Vorteile der simalube® Schmierstoffspender
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlich
- zuverlässige und kontinuierliche Versorgung der Schmierstellen
- keine Schmierstelle wird vergessen
- Verhinderung von Kosten bei Beschädigung aufgrund von Überschmierung und Unterschmierung
- Arbeitet rund um die Uhr über eine vorgewählte Zeit von 1 bis maximal 12 Monaten
Unabhängig und Flexibel
- arbeitet unabhängig, ohne externe Energieversorgung
- kann in jeder Lage angebaut werden – sogar unter Wasser
- simalube® gibt es in 5 Größen: 15, 30, 60, 125 und 250 ml
- frei wählbare Laufzeit von 1-12 Monaten
- eingestellte Laufzeiten können jederzeit verändert werden
Umweltverträglichkeit
- Wiederbefüllung von simalube® bis zu 3x möglich
- einfache Entsorgung nach den geltenden Vorschriften
- simalube® Schmierstoffspender sind frei von giftigen Substanzen
Unbeschränkt Einsatzmöglichkeiten
- Einsatz im Temperaturbereich von -20 bis +55 °C
- bei engsten Raumverhältnissen und schwerer Zugänglichkeit
- unzählige Einbaumöglichkeiten durch umfassendem Zubehörsortiment
Einsatzbereiche simalube® Standardschmierstoffe

simalube® Standardschmierstoffe – Öl

simalube® Standardschmierstoffe – Fett
Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zu den simalube® Schmierstoffspendern? Tragen Sie Ihre Daten in das untenstehende Formular ein und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Artikel
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 32 222 007-000
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.