In diesem Artikel
Schlauchmaterialien für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Materialien wie PVC, PTFE, Polyurethan, NBR, EPDM-Kautschuk und sogar Edelstahl haben jeweils ihre eigenen Eigenschaften, die sie für verschiedene Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet machen.
Das Verständnis für diese Eigenschaften kann bei der Auswahl der am besten geeigneten Schlauchleitung für Ihre speziellen Anforderungen helfen.
    
    
    
PVC-Schläuche: Leicht und flexibel
PVC-Schläuche sind ideal für leichte Anwendungen, da sie mit Wasser, Luft und einigen milden Säuren und Chemikalien kompatibel sind. Ihre Transparenz, das geringe Gewicht und die gute Flexibilität machen sie zu einer beliebten Lösung. Für Anwendungen, bei denen fettige Lebensmittel oder starke Chemikalien verwendet werden, sind PVC-Schläuche jedoch weniger geeignet. Auf Grund ihrer einfachen, aber effizienten Leistung werden der Premium Multibar und der Polymetra Clear empfohlen, die den Normen EC1935/2004 für Lebensmittelsicherheit entsprechen.
Polyurethanschläuche: Langlebig und vielseitig
Polyurethanschläuche zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Kompatibilität mit Ölen und einigen Chemikalien aus. Daher eignen sie sich für Flüssigkeiten wie Milch und Säfte sowie für den Umgang mit abrasiven Medien. Trotz ihrer Beständigkeit gegen Öle und ihrer Flexibilität sind sie für Hochtemperaturanwendungen nicht unbedingt die beste Wahl. Der Abraflex MD Food und seine antistatische Version sind die besten Empfehlungen für die Förderung von Lebensmittelpulvern.
PTFE-Schläuche: Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Für Anwendungen, die eine hohe Temperatur- oder Druckbeständigkeit oder eine gute Flexibilität erfordern, sind PTFE-Schläuche unübertroffen. Ihre Eignung reicht von Filtern und Zentrifugen bis hin zu Trockentürmen mit einem Temperaturbereich von -70 °C bis +260 °C. Sie sind außerordentlich chemikalienbeständig und leicht zu reinigen, was sie für die Verwendung mit Duft- und Aromastoffen qualifiziert.
NBR-Gummischläuche: Öl- und fettbeständig
NBR-Gummischläuche sind auf Grund ihrer Öl- und Fettbeständigkeit die erste Wahl für den Transport von Milch, Sahne, Pflanzenölen, Mayonnaise und Softdrinks. Mit einem Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C sind sie vielseitig einsetzbar, auch als Verladeschläuche. Die Nutralon-Serie bietet Qualitätsleistungen für diese Anforderungen.
EPDM-Gummischläuche: Für alkoholische und alkoholfreie Getränke
EPDM-Gummischläuche sind speziell für Bier, alkoholfreie Getränke und Wein geeignet. Sie halten Temperaturen von -40 °C bis +120 °C stand. Für die Getränkeindustrie sind die Produktlinien Delidrink SD und Vintage SD Lite sehr empfehlenswert. Sie bieten optimale Leistung und Sicherheit mit dem DuraCrimp® Verpressungssystem für hygienische Verbindungen.
Schläuche aus rostfreiem Stahl: Für extreme Temperaturen
Obwohl sie in der Lebensmittelindustrie auf Grund ihrer gewellten Innenauskleidung, die das Reinigen erschwert, weniger gebräuchlich sind, sind Schläuche aus rostfreiem Stahl für Hochtemperaturanwendungen unentbehrlich, da sie von -196 °C bis +600 °C standhalten können. Der GOODALL® MetalVisor ist die Lösung, wenn kein anderes Material in Frage kommt, insbesondere für Wasser- und Dampfanwendungen.
Die richtige Wahl treffen
Um einen umfassenden Einblick in die Auswahl des idealen Schlauchmaterials für Ihre Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu erhalten, ist es wichtig, mehrere Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen. Dazu gehört einerseits die Flüssigkeitskompatibilität, die sicherstellt, dass das Material die spezifischen Arten von Flüssigkeiten, denen es ausgesetzt ist, sicher handhaben kann. Ebenfalls ist die Abriebfestigkeit, die den harten Anforderungen des täglichen Betriebs standhält, ohne sich zu verschlechtern, ein wesentlicher Faktor. Aber auch die Flexibilität muss beachtet werden, die für eine einfache Installation und die Anpassung an Bewegungen innerhalb des Systems unerlässlich ist. Zum anderen gehört die chemische Beständigkeit zu den Schlüsselfaktoren, da sie verhindert, dass der Schlauch bei Kontakt mit verschiedenen Chemikalien zerfällt.
Angesichts der Komplexität dieser Überlegungen ist es unerlässlich, die Spezifikationen der Hersteller zu berücksichtigen und sich von Experten beraten zu lassen. ERIKS kann Ihnen eine ausführliche, auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung anbieten. Darüber hinaus sind unsere Materialseiten eine unschätzbare Ressource, die ausführliche Informationen über eine breite Palette von Schlauchmaterialien wie EPDM, NBR und viele andere bietet, die jeweils für verschiedene Aspekte der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung geeignet sind. Durch die Zusammenarbeit mit ERIKS stellen Sie sicher, dass Ihre Schlauchauswahl nicht nur alle anwendungsspezifischen Anforderungen erfüllt, sondern auch den höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Effizienz entspricht.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Um die wichtigsten Branchennews und Updates zu erhalten.