In diesem Artikel
Hygienische Getriebe und Motoren von Dertec®
In Umgebungen in denen ein besonders hohes Hygieneniveau oder die Nutzung aggressiver Reinigungsmittel, die traditionelle Antriebe korrodieren, erforderlich ist, bietet die Dertec® Reihe der hygienischen Getriebemotoren aus Edelstahl vollständige Austauschbarkeit zu vielen vorhandenen Motoren bei bis zu 15 Mal längerer Lebensdauer. Sie sind insbesondere für Anwendungen gestaltet, bei denen das Waschen mit Säure- oder Alkalilösungen erfolgt, die in der Lebensmittel-, Getränke-, pharmazeutischen oder Prozessindustrie verwendet werden. Sie werden aus chemikalienbeständigem AISI304/316 Edelstahl mit einer elektrolytisch polierten Oberfläche hergestellt. Die reinigungsfreundlichen Dertec® Motoren und Getriebe aus Edelstahl eignen sich besonders für die Lebensmittel- und Getränke sowie Chemie-, Pharma- und Prozessindustrie.

Hygienisches Design
Die hygienischen Eigenschaften werden durch das glatte Äußere ohne jegliche Vertiefungen und Kanten ergänzt, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und den Reinigungsprozess zu beschleunigen.
Alle hygienischen Getriebemotoren von Dertec® haben:
- Hygienisches Design, glatte und frei ablaufende Oberflächen
- Hochgradig korrosions- und chemikalienbeständige, elektropolierte AISI 316 Edelstahloberflächen
- Kein Typenschild - die Spezifikationen sind auf der Oberfläche eingeätzt
- Schutzart IP69K, um Hochdruckreinigung zu widerstehen
Kontaminationen sind der häufigste Grund für Lebensmittelvergiftungen, wobei 90 % des Bakterienbefalls durch schlechtes hygienisches Design verursacht wird.
Produktsortiment Motoren & Getriebe
Sortiment der Getriebe (8 Typen bis zu 2.700 Nm)
- Marktkonforme Anschlussmaße
- IEC-Trockenmontage
- Gefüllt mit USDA H1 Lebensmittelschmierstoff und verfügen über blaue, FDA-konforme Wellendichtringe
- Entlüftungsventil aus Edelstahl AISI 316
Motorsortiment (Leistungsbereich 0,06 – 18,5 kW)
- IEC-konform
- Neu: Einzigartiger Antikondensationsschutz
- Isolationsklasse F
- Integrierter PTC-Überhitzungsschutz
- Effizienzklasse IE3/IE4 und IE5
- Geeignet für Betrieb mit Frequenzumrichter
- Mit O-Ring abgedichteter Klemmkasten
Antikondensationsbelüfter
Der einmalige Antikondensationsbelüfter gleicht den Druckunterschied zwischen der Luft im abgedichteten Motor und der Umgebung aus. Der Belüfter enthält eine spezielle Membrane, die Luft durchlässt, aber Feuchtigkeit und Schmutz fernhält, um so die Lager und Wicklungen zu schützen. Alle unsere Motoren und Getriebe werden standardmäßig damit ausgestattet, wenn das Design es erforderlich macht

Mit uns bewegt sich etwas
Neben den Motoren und Getrieben bieten wir Ihnen viele weitere Produkte aus dem Bereich der Lebensmittel und Getränke sowie Chemie-, Pharma- und Prozessindustrie.
- Keil- und Zahnriemenantriebe
- Ketten und Kettenräder
- Kupplungen
- Wälzlager und Lagergehäuse

Abonnieren Sie unseren Newsletter
Um die wichtigsten Branchennews und Updates zu erhalten.