Hygienische Getriebe und Motoren von Fenner®
Fenner® Hygienic Design
Die reinigungsfreundlichen Fenner® Motoren und Getriebe aus Edelstahl eignen sich besonders für die Lebensmittel-und Getränke sowie Chemie-, Pharma- und Prozessindustrie.
In Umgebungen in denen ein besonders hohes Hygieneniveau oder die Nutzung aggressiver Reinigungsmittel, die traditionelle Antriebe korrodieren, erforderlich ist, bietet die Fenner® Reihe der hygienischen Getriebemotoren aus Edelstahl vollständige Austauschbarkeit zu vielen vorhandenen Motoren bei bis zu 15 Mal längerer Lebensdauer.
Sie sind insbesondere für Anwendungen gestaltet, bei denen das Waschen mit Säure- oder Alkalilösungen erfolgt, die in der Lebensmittel-, Getränke-, pharmazeutischen oder Prozessindustrie verwendet werden. Sie werden aus chemikalienbeständigem AISI304/316 Edelstahl mit einer elektrolytisch polierten Oberfläche hergestellt.
Die hygienischen Eigenschaften werden durch das glatte Äußere ohne jegliche Vertiefungen und Kanten ergänzt, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und den Reinigungsprozess zu beschleunigen.
Alle hygienischen Getriebemotoren von Fenner haben:
- Hygienisches Design, glatte und frei ablaufende Oberflächen
- Hochgradig korrosions- und chemikalienbeständige, elektropolierte AISI 316 Edelstahloberflächen
- Kein Typenschild - die Spezifikationen sind auf der Oberfläche eingeätzt
- Schutzart IP66 (optional IP69 (K)), um Hochdruckreinigung zu widerstehen
 
Kontaminationen sind der häufigste Grund für Lebensmittelvergiftungen, wobei 90 % des Bakterienbefalls durch schlechtes hygienisches Design verursacht wird.
Motoren und Getriebe
 
    
    
    
Sortiment der Getriebe
7 Typen bis zu 3.000Nm
- Marktkonforme Anschlussmaße
- IEC-Trockenmontage
- Gefüllt mit USDA H1 Lebensmittelschmierstoff und verfügen über blaue, FDA-konforme Wellendichtringe
- Entlüftungsventil aus Edelstahl AISI 316
 
 
    
    
    
Motorsortiment
Leistungsbereich 0,12 kW - 7,5 kW
- IEC-Schnittstelle
- Einmaliger Antikondensations-Belüfter
- Isolationsklasse F
- Integrierter PTC-Überhitzungsschutz
- Effizienzklasse IE2 oder IE3
- Geeignet für Betrieb mit Frequenzumrichter
- Mit O-Ring abgedichteter Klemmkasten
Antikondensationsbelüfter
 
    
    
    
Der einmalige Antikondensationsbelüfter gleicht den Druckunterschied zwischen der Luft im abgedichteten Motor und der Umgebung aus.
Der Belüfter enthält eine spezielle Membrane, die Luft durchlässt, aber Feuchtigkeit und Schmutz fernhält, um so die Lager und Wicklungen zu schützen.
Alle unsere Motoren und Getriebe werden standardmäßig damit ausgestattet, wenn das Design es erforderlich macht
Fenner® – Hygienische Getriebemotoren
Die Fenner® Reihe der hygienischen Getriebemotoren aus Edelstahl bietet in Umgebungen, in denen ein besonders hohes Hygieneniveau oder die Nutzung aggressiver Reinigungsmittel erforderlich ist, vollständige Austauschbarkeit zu vielen vorhanden Motoren – bei bis zu 15 Mal längerer Lebensdauer.
Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zu den hygienischen Getrieben und Motoren von Fenner®? Tragen Sie Ihre Daten in das untenstehende Formular ein und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Artikel
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 32 222 007-000
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.