Gore® Dichtungstechnik
Widerstandsfähig, langlebig und anpassungfähig
Bei den Produkten von Gore® handelt es sich um mehr als nur eine Dichtung: das Besondere an den Dichtungslösungen ist, dass sie aus expandiertem PTFE bestehen.
Wenn Sie eine Dichtung benötigen, die auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig arbeitet, wie zum Beispiel bei hohen Drücken und Temperaturen, Abrieb, unebenen Flanschoberflächen und aggressiven Chemikalien, bietet GORE die richtige Lösung. Dichtungsprodukte von Gore® sind widerstandsfähig, langlebig und sehr anpassungsfähig.
Gore® Dichtungen lassen sich schnell und einfach installieren und sorgen für eine zuverlässige Abdichtung von Emaille-, Kunststoff- und Stahlflanschen in anspruchsvollsten industriellen Anwendungen. Dank ihrer außergewöhnlichen Temperaturbeständigkeit von -268 °C bis 315 °C, eignen sich GORE Dichtungen für den Einsatz in kryogenen Prozessen bis hin zum Einsatz im Hochtemperaturbereich.
Gore® Dichtungstechnik für Ihre anspruchvollsten Industrieanwendungen.
Schnurdichtung, Rohrleitungsdichtung und Dichtungsband von Gore®

Gore® Schnurdichtungen: Zuverlässig und kostengünstig
Die vielseitige Schnurdichtung aus 100 % ePTFE ist leicht zu installieren und bietet eine kosteneffiziente Lösung für große Stahlflansche in Standardanwendungen. Auf Grund ihrer Zuverlässigkeit sowie einfachen und kostengünstigen Installation zählt die Gore® Schnurdichtung in vielen Anlagen in den Bereichen Wartung, Reparatur und Betrieb zum Standard – besonders bei unebenen oder korrodierten Oberflächen sowie für rechteckige oder unregelmäßig geformte Flansche.
Eine vielseitige Lösung
Die Gore® Schnurdichtungen bestehen aus 100 % monoaxial expandiertem PTFE (ePTFE) und werden in Tank-Mannlöcher, Lüftungsschächte und Gehäuse verwendet. Der hohe Faseranteil verbessert die Festigkeit sowie das Abdichtverhalten und sorgt zeitgleich für eine Oberfläche, die kleinere Flanschunregelmäßigkeiten problemlos ausgleicht. Zudem ist die Gore® Schnurdichtung einfach und kostensparend: sie haftet sofort am Flansch und lässt sich zu einer Dichtung schließen, indem die Enden einfach übereinander gelegt werden.

Gore® Rohrleitungsdichtung: Zuverlässig und präzise
Die Rohrleitungsdichtung aus 100 % ePTFE ist außergewöhnlich dimensionsstabil sowie chemikalienbeständig und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung bei verschiedenen Flanschmaterialien und bei geringer Flächenpressung. Durch diese universell einsatzbare Dichtung können Produktionsausfälle durch den Einsatz des falschen Dichtmaterials vermieden und somit die Prozesssicherheit gesteigert werden.
Eine Dichtung, viele Anwendungen
Die Gore® Rohrleitungsdichtung kombiniert zwei patentierte Elemente, die beide aus 100 % ePTFE bestehen und findet ihre typische Anwendung bei Flanschen aus Stahl, technischem Email (Stahl-Email) und glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Zudem verfügt sie über eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung, die äußerst beständig gegen Kriechen und Kaltfluss ist, dimensionsstabil bleibt und Flanschmaterialien sicher und zuverlässig abdichtet.

Gore® Dichtungsband 500: kosten- und prozesseffizient
Diese besonders kriechbeständige Dichtung in Bandform aus 100 % ermöglicht eine sorgenfreie Abdichtung großer Stahlflansche. Es lässt sich jederzeit an eine beliebige Form anpassen. Das GORE Dichtungsband Serie 500 ist einfach handzuhaben und zu montieren und gleicht auch größere Flanschunebenheiten gut aus.
Sparen Sie sich Zeit, Geld und Ärger
Das Gore® Dichtungsband der Serie 500 besteht zu 100 % aus chemisch inertem, hält aggressiven, chemischen Prozessen dauerhaft stand, und findet Anwendung in Flanschen & Mannlöchern für Behälter und Tanks sowie Rohren mit großem Durchmesser & Wärmetauscher. Ebenfalls besitzt es eine hervorragende Formbarkeit und Funktionalität, wodurch es extrem anpassungsfähig ist und auch größere Flanschunebenheiten gut ausgleicht.

GORE® Dichtungsband 1000: zuverlässig abdichten
Große Stahl-Email-Apparate können mit dem neuen GORE® Dichtungsband Serie 1000 aus 100 % expandiertem PTFE (ePTFE) zuverlässig gegen aggressive Chemikalien abgedichtet werden. Das schützt die Ausrüstung und senkt die Emissionen. Die von Gore entwickelte Seele sorgt für eine zuverlässige Abdichtung selbst bei geringer Flächenpressung.
Höchste Anpassungsfähigkeit und chemikalische Beständigkeit
Das Gore Dichtungsband der Serie 1000 ist sehr anpassungsfähig, chemisch inert und extrem widerstandsfähig gegen Kriechen, Kaltfluss und Schraubenkraftrelaxation. Typische Anwendungsgebiete sind Kolonnen, Rührwerksbehälter, Reaktoren und Lagertanks. Durch eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung wird der Flansch auf der gesamten Breite geschützt und es werdenlängere Wartungszyklen ermöglicht. Zudem dichtet das Dichtungsband 1000 auch bei geringerer Flachenpressung ab und besteht den Abseiftest problemlos.
Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zu den Produkten aus dem Bereich Gore® Dichtungstechnik? Tragen Sie Ihre Daten in das untenstehende Formular ein und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Artikel