Gliederkeilriemen von Fenner®
Einfache und schnelle Installation
Die Drives PowerTwist Doppelkeilriemen von Fenner® bestehen aus einem Polyester/Polyurethan Hochleistungsgemisch und eignen sich für die Anwendung in Bereich der Lebensmittelindustrie.
Zentrale Herausforderungen bei der Auswahl des geeigneten Keilriemens stellen die Dehnung der Gummikeilriemen, die ein regelmäßiges Nachspannen erfordern, sowie die Entstehung von schwarzem Staub in der Anlage und am Produkt bei Abnutzung dar. Um den Herausforderungen entgegenzuwirken und somit die Produktivität Ihrer Anlage zu unterstützen hat ERIKS die Lösung: Fenner Drives PowerTwist Doppelkeilriemen aus einem Polyester/Polyurethan Hochleistungsgemisch.
Profitieren Sie von einer einfachen Montage durch das Verbinden des Riemens in der Anlage, der Möglichkeit der Bevorratung von einer Rolle Riemen, statt verschiedener Längen sowie einer zwei- bis dreifachen Standzeit der Riemen. Zudem ist kein Nachspannen im Regelbetrieb mehr erforderlich und es findet kein Abrieb statt.
PowerTwist Doppelkeilriemen

- Halten länger als Gummikeilriemen – weniger Riemenwechsel
Weniger Staub – nie mehr schwarzen Gummikeilriemenstaub der an Motoren haftet und Schäden an Kugellagern, die einen vorzeitigen Ausfall auslösen und potentielle Verschmutzungen darbieten - Weniger Wartungen – nach einmaligem Einbau benötigt der PowerTwist keine Neuspannung
- Hohe Qualität – entwickelt aus einem Polyester/Polyurethan Hochleistungsgemisch, mit hoher Beständigkeit gegenüber Hitze, Ammoniak, und landwirtschaftlichen Chemikalien
- Einfache und schnelle Installation – unser Twist-Lock Design ist so gestaltet, dass per Hand die benötigte Länge auf den Antrieb aufgerollt werden kann
Der Einsatz von Keilriemen im direkten Vergleich

Einsatz von Gummikeilriemen, die i.d.R. nicht sehr wiederstandsfähig sind

Einsatz von wesentlich strapazierfähigeren Gliederkeilriemen
Problem: Gummikeilriemen
- Gummikeilriemen halten nur 2-4 Wochen
- Gummikeilriemen dehnen sich und brauchen zweimal täglich eine Neuspannung
- Bei Abnutzung, entsteht exzessiver Staub, welcher in den Motor, an die Kugellager und an die Hähnchen gelangt
Lösung: PowerTwist Doppelkeilriemen
- PowerTwist laufen 3 Monate mit minimaler Abnutzung
- Nach Einbau benötigt der PowerTwist keine Neuspannung
- Mit PowerTwist wurde der Staub erheblich reduziert und stellt keine Bedrohung für Motor und Kugellager mehr da

Gummikeilriemenversagen nach 3 Wochen
PowerTwist Inspektion nach 9 Wochen
Die Gliederkeilriemen beweisen immer noch Stärke!




Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zu den Gliederkeilriemen von Fenner®? Tragen Sie Ihre Daten in das untenstehende Formular ein und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Artikel