Einsparungspotentiale erkennen und ermitteln
Wischtuch-Konzept Resource
Der Einsatz von Wischtüchern ist besonders in industriellen Prozessen von enormer Bedeutung, weshalb die Auswahl des richtigen Wischtuchs nicht nur die Produktivität sondern auch die Effizienz der Mitarbeiter beeinflusst.
Bei der Auswahl der Reinigungsmaterialien ist neben den Kosten und dem Aufwand die Qualität von enormer Bedeutung: eine fussel- und rückstandsfreie Reinigung von Maschinen, Fließbändern oder rauen Oberflächen optimiert Ihre Produktivitäten und minimiert Sicherheitsrisiken sowie Stillstandszeiten.
Daher ist es wichtig sich darüber Gedanken zu machen, welche Wischtuchlösungen am Markt verfügbar sind und welche Rahmenbedingungen bei der Auswahl beachten werden müssen. Und vor allem: Welche Lösung verspricht das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Wir ermitteln nicht nur Ihr Einsparungspotential, sondern entwickeln auch ein Gesamtkonzept für Sie, um Sie dabei zu unterstützen, ausgezeichnete Arbeitsplätze zu schaffen.
ERIKS unterstützt Sie dabei Ihre Kosten zu senken und die Nachhaltigkeit zu erhöhen:
- Wir stellen dem Kunden Sammelbehältnisse für die gebrauchten Wischtücher bereit
- Wir organisieren die Abholung der gebrauchten Tücher
- Wir veranlassen die Ausgabe eines Rückholscheins zur internen Dokumentation beim Kunden
- Wir stellen den Transport als Gefahrgut in Zwischenlager der eingebundenen Entsorgungsfachbetriebe sicher
- Wir vereinbaren die Analyse der Wischtücher zur Sicherstellung der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen vor Lieferung an die zertifizierten Verwertungsanlagen

Fiktives Kostenbeispiel bei einem jährlichem Vebrauch von 250.000 Stück

Im Gesamtkonzept sind folgende Leistungen enthalten:
- 30 Spender für die Wischtücher
- Bereitstellung der Entsorgungstonnen
- Abholung der Entsorgungstonnen
- Entsorgung der verunreinigten Tüche
Hinweis: Ihr Verbrauch kann variieren.
WypAll® Wischtücher
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Weniger Platzbedarf für nicht verbrauchte Tücher, nur 1 Sammelbehältnis für gebrauchte Tücher
- Immer frische und garantiert einschlußfreie Tücher = keine Wischfolgeschäden
- Sicherheit durch definiertes Reißmoment der Tücher
- Kostentransparenz: jedes bezahlte Tuch kann auch genutzt werden
- Keine Vertragsbindung: Sie bezahlen flexibel und ohne versteckte Kosten nur das, was Sie verbrauchen
- Flexibilität bei schwankendem Tuchbedarf, Sicherheit des Systems, DIN-Datensicherheit
- Keine abfallrechtlichen Nachweispflichten, da freiwillige Rücknahme gem. § 25 krW-AbfG
- Minimierter Bearbeitungsaufwand, reduzierter Handlingaufwand

WypAll® Wischtücher

WypAll® X ForceMax Wischtuch
Die WypAll® Wischtücher sind gesünder, sicherer sowie produktiver und eignen sich für die Reinigung, Arbeitsvorbereitung oder zum Schutz von Arbeitsflächen. Wir bieten Ihnen mit dieser leistungsstarken Wischtuchlösung eine effiziente Lösung, angepasst an Ihren Bedarf.
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
- WypAll® X steht für „eXtended use“ (längere Nutzungsdauer)
- Ein Wischtuch, das mehrmals verwendet werden kann, bevor es entsorgt wird
- Schnell aufsaugendes Material HYDROKNIT®: 80 % Zellstoff, 20 % Spinnvlieslage aus Polypropylen
- Das Wischtuch WypAll® ForceMax besteht aus einer einzigartigen Mischung aus Zellstoff, Polypropylen sowie einem Baumwollanteil und verbessert dadurch die Produktivität und Effizienz der Mitarbeiter
Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen und Auskunft zu Ihrem persönlichen Einsparungspotential? Geben Sie nachfolgend Ihre Daten ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ob ein Besuch vor Ort, die Ermittlung eines Alternativangebots, Testphasen und Angebote - wir klären alle Details mit Ihnen im Rahmen eines persönlichen Austauschs.
Weitere Artikel
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 32 222 007-000
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.